カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • OSRAM(オスラム)
  • THK(20)
  • OSRAM Opto Semiconductors(16)
  • カーシーカシマ(14)
  • ネグロス電工(3)
  • 日研工作所(2)
  • パイロット(1)
  • SBC(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
  • T&T(1)
  • SPARKFUN(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「srs lm」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入

    OSRAM(オスラム)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R E 2835 シリーズのシアン色強化 LED は、メラトニンの生産を抑制する特殊なスペクトルを備えています。 これは、サーラディアン照明設計における照明設計者の勝利を可能にするために開発された製品です。 この LED により、効率性、耐用期間、手頃な価格で 3030 プラットフォームに移行することができます。白色 SMT パッケージ、着色拡散樹脂 120 ° の標準放射(ランベルトエミッタ) 色温度は 3000 K です ESD 保護: 2 kVANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠 光束範囲は 125.0 lm → 155.0 lm です 発光効率:標準 157 lm/W
    仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.4 V●シリーズ:OSCONIQ E 2835●コード番号:225-0681アズワン品番65-7249-34
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 1000個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 1000個入

    OSRAM(オスラム)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計されており、色温度は 6500 K で、光束は 18 → 33 lm です。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6754アズワン品番65-7241-16
  • Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 2835 1袋 50個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 2835 1袋 50個入

    OSRAM(オスラム)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors DURIS R E 2835 カラーファミリは、コスト効果の高い業界標準 LED で優れた効率性を発揮します。 DURIS R E 2835 は、システムレベルの性能で必ずや見る者をうならせます。標準 放射は 120 ° (ランベルトエミッタ)です。 発光流束:標準 67.7 lm
    仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:2.7 V●コード番号:210-4173アズワン品番65-7241-13
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 1000個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 1000個入

    OSRAM(オスラム)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、5700 K の色温度と 45 → 71 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CCアズワン品番65-7240-96
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 1000個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 1000個入

    OSRAM(オスラム)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、色温度は 5000 K、光束は 18 → 33 lm です。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6758アズワン品番65-7243-25
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入

    OSRAM(オスラム)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors LED は、車載用途での高品質の白色用途向けに特別に設計され、4000 K の色温度と 45 → 71 lm の光束を実現しています。InGaN on Sapphire チップ技術 耐腐食性クラス: 3B AEC-Q200 認定済みです
    仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 → 3.1 V●シリーズ:KW DSLP31.CC●コード番号:211-6780アズワン品番65-7242-85
  • Opto Semiconductors LED 黄 表面実装 0805 1袋 100個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 黄 表面実装 0805 1袋 100個入

    OSRAM(オスラム)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors 黄色チップ LED は 0805 SMT パッケージを備えています。通常、放射効率は 150 °、光学効率は 11 lm/W です。ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 に準拠した 2 kV の ESD 電圧が実現されています。電子機器、ゲーム、アミューズメント、ギャンブル、白物家電で使用されています。InGaAlP チップ技術を採用しています 腐食耐性クラス
    仕様●LED色:黄●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2 V●シリーズ:CHIP LEDアズワン品番65-7249-11
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 0402 1セット 4000個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 0402 1セット 4000個入

    OSRAM(オスラム)
    ¥66,980税込¥73,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors 白色チップ LED は、0402 SMT パッケージで提供されます。通常、115 ° の水平放射と 160 ° の垂直放射があります。サファイヤチップ技術に InGaN を採用しており、電子機器、ゲーム、娯楽、ギャンブル、繊維照明、白物家電で使用されています。光学効率: 40 lm/W です 腐食耐性クラス 3B に属しています このパッケージは、
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:0402●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:CHIP LED 0402アズワン品番65-7249-31
  • Opto Semiconductors LED 青 表面実装 GB QSSPA1.13-HYJX-35-1 1セット 600個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 青 表面実装 GB QSSPA1.13-HYJX-35-1 1セット 600個入

    OSRAM(オスラム)
    ¥77,980税込¥85,778
    1セット(600個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors ブルー LED には、優れた堅牢性、高信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。コンパクトで実績のある 3 mm x 3 mm パッケージで、設置済みのフットプリントとなっています。建築照明やガーデン照明、医療照明、写真治療、ステージ照明で使用されています。3B の耐腐食性クラスに属し、一般的には 44 lm/W の発光効率を備
    仕様●入数:1リール(600個入り)●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.93 V●シリーズ:OSCONIQ P 3030アズワン品番65-7250-87
  • Opto Semiconductors LED 青-緑 表面実装 1袋 10個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 青-緑 表面実装 1袋 10個入

    OSRAM(オスラム)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors の青緑は、優れた堅牢性、高信頼性、長寿命、低熱抵抗で広く知られています。コンパクトで実績のある 3 mm x 3 mm パッケージで、設置済みのフットプリントとなっています。建築照明やガーデン照明、医療照明、写真治療、ステージ照明で使用されています。3B の耐腐食性クラスに属し、一般的に 88 lm/W の発光効率を備えていま
    仕様●LED色:青-緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.93 V●シリーズ:OSCONIQ P 3030アズワン品番65-7251-26
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入

    OSRAM(オスラム)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors OSCONIQ R E 2835 シリーズのシアン色強化 LED は、メラトニンの生産を抑制する特殊なスペクトルを備えています。 これは、サーラディアン照明設計における照明設計者の勝利を可能にするために開発された製品です。 この LED により、効率性、耐用期間、手頃な価格で 3030 プラットフォームに移行することができます。白色 SMT
    仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:6.4 V●シリーズ:OSCONIQ E 2835
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1612 0605 LUW CEUP.HD 1袋 5個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1612 0605 LUW CEUP.HD 1袋 5個入

    OSRAM(オスラム)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    OSRAM OSLON CompactシリーズLED。OSRAM Opto SemiconductorsのOSLON Compact CL及びCMファミリは、高出力LEDを小型パッケージに収めたものです。 この高光束LEDは50 mAから0.6 Aまでの作動電流で使用するよう設計されています。 OSLON Compact CL LEDは、側面発光ライトガイドやハイ / ロービーム用に設計されています。 一方、OSLON Compact CM LEDは、
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:1612 (0605)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.05 V●光度:110 cd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:260 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:OSLON Compactアズワン品番65-7256-96