カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • OSRAM(オスラム)
  • VISHAY(30)
  • ON SEMICONDUCTOR(19)
  • 三菱ふそう(18)
  • FYH(日本ピローブロック)(12)
  • サンコー(三甲)(11)
  • ホンダ(8)
  • onsemi(8)
  • R&G RACING PRODUCTS(7)
  • 旭精工(6)
  • OSRAM Opto Semiconductors(6)
  • J-LikeProduct(ジェイライクプロダクト)(5)
  • トヨタ(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • 工進(2)
  • RS PRO(2)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(2)
  • サカエ(1)
  • 長谷川工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uct j」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 5個入

    OSRAM(オスラム)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors OSLON R Square Horti White は、園芸用途向けに照明器具がシステムレベルの光子効率性性能を最大化できる、理想的な白色 LED です。従来の白色 LED とは異なり、Horti White LED は、非変換の赤光子の増加を促進し、優れた器具レベルの効率を実現するように設計されたカスタム蛍光溶液を利用しています。さらに、この高出力 LED は、コンパクトなフットプリントで優れた信頼性、長寿命、堅牢性の実績、低熱抵抗を発揮します。パッケージ: シリコンレンズ付きSMDセラミックパッケージ 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) ESD : 8 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 3B )に準拠 放射束:標準 1140 mW 光子流束の有効性: 2.40 μ mol/j
    仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:GW CSSRM3.HW●コード番号:210-4100アズワン品番65-7241-08
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 600個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 600個入

    OSRAM(オスラム)
    64,980税込71,478
    1セット(600個)
    7日以内出荷
    Osram Opto Semiconductor の LED は ART 装置です。色が豊富で、信号伝達、光療法などのさまざまな用途に腐食耐性(クラス 3B ) シリコンレンズ付き SMD パッケージに収容されています
    仕様●入数:1リール(600個入り)●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:OSLON Signalアズワン品番65-7257-13
  • Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 50個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1袋 50個入

    OSRAM(オスラム)
    3,098税込3,408
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4996アズワン品番65-7258-60
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 10個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 10個入

    OSRAM(オスラム)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●シリーズ:OSLON Signalアズワン品番65-7257-04
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入

    OSRAM(オスラム)
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors LED は、周囲光に対して優れた光質を発揮するだけでなく、高 CRI の専用蛍光体を使用して優れた演色性を発揮します。色温度は 4500 K です。EPI_Sapphire チップ・テクノロジー 腐食耐性クラス: 2B AEC-Q200 認定済みです 非常に小さな色と輝度の入れ物です シングル及びマルチライトポイント用途に対応( Matrix )
    仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6743アズワン品番65-7242-73
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 100個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 100個入

    OSRAM(オスラム)
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors マイクロ SIDELED SMT は、側面発光型の LED です。パッケージの高さが低いため、スペースが限られた環境での用途に最適です。サファイヤチップ技術に InGaN を採用しています。テレビ、モニタ(バックライト)に使用されています。腐食耐性はクラス 1B です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
    仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.85 V●シリーズ:Micro SIDELEDアズワン品番65-7253-91
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 3000個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1セット 3000個入

    OSRAM(オスラム)
    45,980税込50,578
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1袋 100個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1袋 100個入

    OSRAM(オスラム)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1セット 3000個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1セット 3000個入

    OSRAM(オスラム)
    27,980税込30,778
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。色温度は 4500 K です均質な照明用途向けに、軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2●コード番号:212-1196アズワン品番65-7241-68
  • Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 4000個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 緑 表面実装 1セット 4000個入

    OSRAM(オスラム)
    129,800税込142,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップテクノロジー: UX:3 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:528 nm (トゥルーグリーン) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:緑●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4995アズワン品番65-7257-95
  • Opto Semiconductors LED 白 表面実装 2835 1袋 100個入 OSRAM(オスラム)

    Opto Semiconductors LED 白 表面実装 2835 1袋 100個入

    OSRAM(オスラム)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    7日以内出荷
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
"uct j" OSRAM(オスラム) 【通販モノタロウ】