カテゴリ
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- ツインバード
- モノタロウ(3)
- E-Value(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- FPS(9)
- マキタ(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 日立グローバルライフソリューションズ(2)
「極hotel」の検索結果

パワー大容量クリーナー 集塵容量12L【業務用】
ツインバード¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷長さ15mの電源コードを備えており、事業所や商業スペースでも電源の差し替えを減らし、快適に使用できます。また、ブロワー機能を搭載しているため、すき間に入ったゴミを簡単に吹き飛ばすことが可能です。お店用としてのパワーと機能性を兼ね備えた、取り扱いやすい掃除機です。仕様床用吸込口:ノーマル( ブラシなし )セット内容本体、ホース、伸縮式延長パイプ、床用吸込口、キャスター × 4、すき間ノズル、ブラシノズル、取扱説明書質量(kg)約5.8 ( 本体のみ・キャスター取付時 ) / 約6.8 ( ホース・伸縮式延長パイプ・床用吸込口・キャスター取付時 )電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)1050コード長さ(m)15吸込仕事率(W)220集塵容量(L)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×368×477集塵方式フィルター式