カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • ツインバード
  • アイリスオーヤマ(5)
  • シャープ(2)
  • アズワン(1)
  • ELPA(1)
  • 日本エアーテック(1)
  • 日本バイリーン(1)
  • マキタ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-4238」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット ツインバード

    AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット

    ツインバード(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    空気清浄機AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット(HEPA集塵フィルター+脱臭フィルター)
    質量(g)(HEPAフィルター)65、(脱臭フィルター)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(HEPAフィルター)334×12×298、(脱臭フィルター)315×4×300
  • 空気清浄機 ファンディファイン ヘパ ツインバード

    空気清浄機 ファンディファイン ヘパ

    ツインバード(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    欠品中
    高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。 気になるニオイをとる脱臭フィルター付。 風量3段階切替。就寝時は「静音」モードで。 3時間タイマー付。 大型フロントパネルでフィルター交換がかんたん。
    適合床面積~12畳(20.0m2)ホワイト付属品HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1寸法(mm)410×140×430質量(kg)4(付属品含む)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)交換目安約1.5年(一般家庭でタバコ1日5本)電源コード(m)2フィルター(集じん)HEPAプリーツフィルター、(脱臭)活性炭フィルター消費電力(W)(50/60Hz)フィルター装着状態:(強)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18、(待機時)0.5/0.7集塵方式機械式(フィルター式)タイマー時間動作時間180分騒音レベル(dB(A))(強)50以下、(標準)40以下、(静音)25以下設置姿勢屋内・置き型専用加湿機能PM2.5対応脱臭機能タイマー機能
  • コードレススティック型クリーナー ツインバード

    コードレススティック型クリーナー

    ツインバード(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    場所に合わせて使える3WAY。フロアのお掃除はスティックで。棚の上のお掃除はハンディで。階段のお掃除はハンディ+床ノズルで。クリーナーのスタイルを、お掃除したい場所に合わせて変えることができます。 気軽に使えるコードレスタイプ。コードレスだから、汚れが気になったときに、サッと取り出してすぐに使えます。充電は本体を専用の充電台に乗せるだけでOK。毎日のお掃除を手軽に行いたいという方にぴったりの一台です。 スティックでもハンディでも手元で操作できるダブルスイッチ採用。 電池残量表示機能付。
    バッテリー電圧(V)14.4集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約0.35電源コード(m)約1.7質量(kg)約2.1(製品のみ)、約0.5(充電台)仕様床用吸込口:パワーヘッド付属品ACアダプター(TC-CH84)、充電台(上)、充電台(下)、すき間ノズル寸法(mm)約260×220×1060、約115×110×490(ハンディー時)、約270×210×270(充電時)消費電力(W)8.2(充電時)、2.0(待機時)スイッチ切・標準/強使用時間(分)標準:22、強:14(満充電・電池初期/20℃時)バッテリーニッケル水素充電入力電源(V)AC100-240 50/60Hz・0.5A充電時間(時間)約6(電池空状態から充電を開始した場合/20℃時)バッテリー容量(mAh)1500電源供給方式充電式ヘッド仕様パワーヘッド充電出力電源(V)DC21.0・0.4 A
  • マイナスイオン発生空気清浄機 ツインバード

    マイナスイオン発生空気清浄機

    ツインバード(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。 静音モード&タイマー付き。 マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。 HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。 花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。 フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。 脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。
    適合床面積~12畳パールホワイト仕様(マイナスイオン)約10000個以上/cm3付属品HEPA集じんフィルター、脱臭フィルター材質(本体・フロントカバー)PS寸法(mm)約410×140×430質量(kg)約4(付属品含)コード長さ(m)約2消費電力(W)(50/60Hz)(ターボ)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18寿命フィルター/約1.5年(一般家庭での使用時)花粉モード脱臭機能タイマー機能
  • 空気清浄機ファンディスタイル ツインバード

    空気清浄機ファンディスタイル

    ツインバード(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。 帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。 微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。 脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。 コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。 書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。 運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
    適合床面積~6畳ホワイト付属品抗菌プリーツフィルター材質(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS寸法(mm)約330×110×265質量(kg)約1.9(付属品含)コード長さ(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/26、(弱)21/18寿命フィルター/約6ヶ月花粉モード脱臭機能タバコモード
  • AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター ツインバード

    AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター

    ツインバード(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    空気清浄機AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター
    質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×12×205
  • HEPAフィルター空気清浄機 ツインバード

    HEPAフィルター空気清浄機

    ツインバード(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。 高性能HEPAフィルターが目に見えない小さなハウスダストを除去します。さらにフィルターをプリーツ状にすることで集じん面積を増加。目詰まりによる能力低下を防ぎ、集じん効果が持続します。 スイッチひとつでマイナスイオン。まるで森の中のような新鮮な空気を。空気のビタミンと呼ばれるマイナスイオン。お部屋がまるで緑豊かな森の中のような空気に満たされます。マイナスイオン発生量は1立方センチメートルあたり、約10,000個以上。 気になるニオイをとる脱臭フィルター リビングやワンルームなど12畳までのお部屋に対応 3時間タイマー付 風量3段階切替
    メタリックベージュ風量(m3/min)3段階切替適合床面積12畳までタイマー時間3時間脱臭機能脱臭フィルター
  • HC-E243用布フィルター ツインバード

    HC-E243用布フィルター

    ツインバード
    459税込505