カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • ツインバード
  • モノタロウ(1)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • (2)
  • 日本無機(2)
  • アズワン(1)
  • ELPA(1)
  • シャープ(1)
  • ダイキン工業(1)
  • 日本エアーテック(1)
  • 日本バイリーン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ehke20」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット ツインバードAC-4238、AC-D358用交換フィルターセットツインバード(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
空気清浄機AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット(HEPA集塵フィルター+脱臭フィルター)
質量(g)(HEPAフィルター)65、(脱臭フィルター)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(HEPAフィルター)334×12×298、(脱臭フィルター)315×4×300
マイナスイオン発生空気清浄機 ツインバードマイナスイオン発生空気清浄機ツインバード(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。 静音モード&タイマー付き。 マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。 HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。 花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。 フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。 脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。
適合床面積~12畳パールホワイト仕様(マイナスイオン)約10000個以上/cm3付属品HEPA集じんフィルター、脱臭フィルター材質(本体・フロントカバー)PS寸法(mm)約410×140×430質量(kg)約4(付属品含)コード長さ(m)約2消費電力(W)(50/60Hz)(ターボ)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18寿命フィルター/約1.5年(一般家庭での使用時)花粉モード脱臭機能タイマー機能
HEPAフィルター空気清浄機 ツインバードHEPAフィルター空気清浄機ツインバード(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。 高性能HEPAフィルターが目に見えない小さなハウスダストを除去します。さらにフィルターをプリーツ状にすることで集じん面積を増加。目詰まりによる能力低下を防ぎ、集じん効果が持続します。 スイッチひとつでマイナスイオン。まるで森の中のような新鮮な空気を。空気のビタミンと呼ばれるマイナスイオン。お部屋がまるで緑豊かな森の中のような空気に満たされます。マイナスイオン発生量は1立方センチメートルあたり、約10,000個以上。 気になるニオイをとる脱臭フィルター リビングやワンルームなど12畳までのお部屋に対応 3時間タイマー付 風量3段階切替
メタリックベージュ風量(m3/min)3段階切替適合床面積12畳までタイマー時間3時間脱臭機能脱臭フィルター
AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター ツインバードAC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルターツインバード(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
空気清浄機AC-4234、AC-4235用抗菌プリーツフィルター
質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×12×205
空気清浄機 ファンディファイン ヘパ ツインバード空気清浄機 ファンディファイン ヘパツインバード(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷
高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。 気になるニオイをとる脱臭フィルター付。 風量3段階切替。就寝時は「静音」モードで。 3時間タイマー付。 大型フロントパネルでフィルター交換がかんたん。
適合床面積~12畳(20.0m2)ホワイト付属品HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1寸法(mm)410×140×430質量(kg)4(付属品含む)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)交換目安約1.5年(一般家庭でタバコ1日5本)電源コード(m)2フィルター(集じん)HEPAプリーツフィルター、(脱臭)活性炭フィルター消費電力(W)(50/60Hz)フィルター装着状態:(強)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18、(待機時)0.5/0.7集塵方式機械式(フィルター式)タイマー時間動作時間180分騒音レベル(dB(A))(強)50以下、(標準)40以下、(静音)25以下設置姿勢屋内・置き型専用加湿機能PM2.5対応脱臭機能タイマー機能
空気清浄機ファンディスタイル ツインバード空気清浄機ファンディスタイルツインバード(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。 帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。 微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。 脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。 コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。 書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。 運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
適合床面積~6畳ホワイト付属品抗菌プリーツフィルター材質(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS寸法(mm)約330×110×265質量(kg)約1.9(付属品含)コード長さ(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/26、(弱)21/18寿命フィルター/約6ヶ月花粉モード脱臭機能タバコモード
HC-E243用布フィルター ツインバードHC-E243用布フィルターツインバード
459税込505