カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
絞り込み
ブランド
  • ツインバード
  • COWAY(コーウェイ)(1)
  • Vesync(ウィーシンク)(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • シャープ(4)
  • ダイキン工業(1)
  • レッドスパイス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「levoit core」の検索結果

特価
本日11月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイナスイオン発生空気清浄機 ツインバード

    マイナスイオン発生空気清浄機

    ツインバード(5件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。 静音モード&タイマー付き。 マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。 HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。 花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。 フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。 脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。
    付属品HEPA集じんフィルター、脱臭フィルター仕様(マイナスイオン)約10000個以上/cm3材質(本体・フロントカバー)PS寸法(mm)約410×140×430質量(kg)約4(付属品含)色パールホワイトコード長さ(m)約2消費電力(W)(50/60Hz)(ターボ)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18寿命フィルター/約1.5年(一般家庭での使用時)適合床面積~12畳花粉モード○脱臭機能○タイマー機能○
  • 空気清浄機 ツインバード

    空気清浄機

    ツインバード
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    5日以内出荷
    花粉やハウスダストなどの0.3μmの微細な粒子を99.97%捕集する高性能HEPAフィルターを抗菌・抗ウイルス効果のある不織布で包み 搭載した空気清浄機です。使用中によく触れるフロントパネルと操作ボタンには抗菌加工を施し、使う人の快適さに寄り添い開発しました。
    付属品HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1寸法(mm)約440×145×440質量(kg)約4.2色ホワイト消費電力(W)(フィルター装着状態)ターボ:43/49、標準:24/25、静音:18/18、待機時:0.5/0.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)ターボ:2.4(2.4)、標準:1.3(1.3)、静音:0.7(0.6)電源コード(m)約2フィルター集じん:HEPAプリーツフィルター騒音値(dB)ターボ:50以下(距離1m/A特性)、標準:40以下(距離1m/A特性)、静音:25以下(距離1m/A特性)寿命集じんフィルター:約1.5年(一般家庭で、タバコ1日5本)、脱臭フィルター:約1.5年(一般家庭で、タバコ1日5本)適合床面積~12畳( 20.0m2)集塵方式機械式 ( フィルター式 )タイマー設定動作時間:180分設置姿勢屋内・置き型専用脱臭機能活性炭フィルター
  • 空気清浄機ファンディスタイル ツインバード

    空気清浄機ファンディスタイル

    ツインバード(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    当日出荷
    マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。 帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。 微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。 脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。 コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。 書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。 運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
    付属品抗菌プリーツフィルター材質(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS寸法(mm)約330×110×265質量(kg)約1.9(付属品含)色ホワイトコード長さ(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/26、(弱)21/18寿命フィルター/約6ヶ月適合床面積~6畳花粉モード○脱臭機能○タバコモード○
換気/設備用品カテゴリ
関連カテゴリ