カテゴリ
- 家電(3)
絞り込み
ブランド
- ツインバード
- ParkerTAIYO(93)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(20)
- SMC(12)
- コミネ(4)
- ABB(4)
- DEUTSCH(3)
- omron(オムロン)(2)
- TRUSCO(2)
- 三菱電機(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ATEN(2)
- PLANET Technology(2)
- オーム電機(1)
- ダイキン工業(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- ハリケーン(1)
- ブランドをもっと見る
「t-ce-2」の検索結果

ワイパースティック型クリーナー
ツインバード¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷すいすい吸い込みながら拭き掃除ができるワイパー付き掃除機です。スティック型はもちろん、ハンディ―型でもお使いいただけます。サイクロン式で吸引力が持続し、紙パック不要のため経済的です。コンパクトに収納できる自立式で、一人暮らしや、2台目の掃除機としてもおすすめ。付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー、シート固定板、お試し用の拭き取りシート( 10枚入り )質量(kg)1.9 ( 製品のみ )色ブラック消費電力(W)500スイッチスライド式電源AC 100 V (50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×215×1070吸込仕事率(W)100集塵容量(L)0.5集塵方式サイクロン式電源コード5m運転音78 dB以下
コードレススティック型クリーナー
ツインバード¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷コードレスの紙パック式スティッククリーナーです。たった1.4kgと軽量で取り回しがしやすく、ゴミが気になったときにさっと手に取って掃除ができます。サイクロン式と異なり、ゴミ捨て時にほこりの舞い散りが少なくストレスフリー。ゴミセンサー搭載、ゴミを感知すると自動でパワーアップ。パイプを外せばハンディタイプとしても使える、頼れるスティッククリーナーです。付属品ACアダプター、延長管、パワーブラシ、すき間ノズル、収納フック、ネジ×3、使い捨てダストパック×25 ( 本体に1枚装着済み )、取扱説明書(保証書付)質量(kg)1.4 ( 本体 + 延長管 + パワーブラシ含む )色メタリックグレー消費電力(W)充電中 16 満充電後 / 待機時 0.5 ※待機時とは本体を充電していないときのアダプター消費電力スイッチタクトスイッチ電源入力 : AC 100 V - 240 V(50-60Hz) 0.8 A MAX、出力 : DC 24.0 V 1.0 A方式充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×135×1050集塵容量(L)0.25連続使用時間強モード 7分、自動モード 30分充電時間2.5 時間使用電池リチウムイオン電池パック DC 10.8 V 2.5 Ah 27 Wh集塵方式ダストパック式電源コード1.5m運転音強モード 70 dB、自動モード 63 dB ~ 70dBヘッド仕様ゴミセンサー
コードレススティック型クリーナー
ツインバード¥25,980税込¥28,5781台7日以内出荷お部屋の汚れに気がついた時すぐに掃除できる、使いやすさを備えた紙パック式のコードレススティック型クリーナーです。独自のヘッド構造により、小回りの利く思い通りの動きを実現します。軽量1.4kg×自走式により、軽い力ですいすい進むので、お掃除の負担を軽減します。付属品延長管、パワーブラシ、すき間ノズル、収納フック、ACアダプター、ネジ( 3本 )、使い捨てダストパック( 13枚、1枚本体に装着済み )質量(kg)約1.4(本体+延長管+パワーブラシ)色ブラック消費電力(W)充電中16/満充電後/待機時0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×135×1050集塵容量(L)約0.25電源コード(m)約1.5連続使用時間(分)強モード約7、自動モード約30集塵方式ダストパック式充電入力電源(V)AC100-240(50/60Hz)充電時間(時間)約2.5