ツインバード(14件のレビュー)当日出荷
AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。
本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。
高速遠心分離サイクロン方式
場所をとらない自立式収納
床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V)AC100(50/60Hz)集塵方式サイクロン集塵容量(L)約0.3吸込仕事率(W)50電源コード(m)約5質量(kg)約1.5(製品のみ)付属品床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ幅(mm)225寸法(mm)約225×220×390色スケルトンブラック高さ(mm)390奥行(mm)220消費電力(W)250スイッチスライド式(ON/OFF)電源AC電源運転音(dB)65