業務用インバーター冷蔵庫ツインバード3日以内出荷
インバーター方式による省エネ・静音設計
【定格内容量32L】
お弁当や2Lペットボトルもそのまま収納。庫内LED灯付き。
【操作しやすい全面スイッチ】
運転時には電源ランプが点灯します。
全面スイッチでさらに節電+ホテル従業員様の工数削減に貢献。
【壁ぴったり設置】
排熱設計見直しにより、壁に背面をぴったりつけて設置でき、省スペース化を実現。
付属品棚板電源(V)AC100 50Hz/60Hzコード長さ(m)1.1本体寸法(mm)約(幅)445×450×490定格消費電力(W)20本体質量(kg)約15.5冷却方式冷気自然対処方式(直冷)圧縮機インバーター式使用冷媒イソブタン(R600a)ノンフロン冷媒運転音(dB)約16付加機能電源スイッチ(電源ランプ付き)/庫内灯(白色LED)/自動霜取り機能庫内容量(L)32