カテゴリ
- 塗料(5)
絞り込み
ブランド
- ニッペホームプロダクツ
- モノタロウ(1)
- ニッぺ(日本ペイント)(24)
- ロックペイント(11)
- アサヒペン(10)
- 日亜ペイント(10)
- 東日本塗料(9)
- マースジャパンリミテッド(9)
- エスケー化研(8)
- セメダイン(7)
- コニシ(6)
- タイムケミカル(5)
- 神東塗料(4)
- アズワン(3)
- ABC商会(3)
- ソーラー(3)
- 好川産業(3)
- ダイゾーニチモリ(3)
- BeHAUS(3)
- オキツモ(3)
- ブランドをもっと見る
「3kg缶」の検索結果

水性ベランダ・屋上床用防水塗料
ニッペホームプロダクツ(10件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1缶(3kg)ほか当日出荷から翌日出荷一液性の反応硬化形水性塗料で、取り扱いが簡単です。 乾燥塗膜は弾性に富み伸びがあるので塗膜の割れ・水の浸入を防ぎます。用途コンクリート陸屋根の簡易防水、防じん、美装。仕様うすめずに塗ってください主な用途コンクリート陸屋根乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約4(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防水
ヘキサコートNo.101
ニッペホームプロダクツ(8件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1缶(3kg)ほか当日出荷から7日以内出荷一液性(水性)でウレタン防水性と同等以上の性能が有り、簡単に施工できます。 耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、ゴム弾性と回復性があります。用途屋上防水・ベランダ防水・壁面防水・ウレタン塗装面・ブチルゴムシート面・PC板・ALC板ブロック・木質板に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途木乾燥時間(時間)約3以上(夏30℃)、約6以上(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防水、耐水、耐アルカリ、耐熱、耐候
ヘキサコートPS-K
ニッペホームプロダクツ¥10,980~税込¥12,078~1缶(3kg)ほか当日出荷から9日以内出荷ヘキサコートNo.101の塗る前の下塗剤使用方法原液のまま、刷毛・ローラーで塗布してください乾燥時間(時間)約1以上(夏30℃)、約2以上(冬10℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
ヘキサコートトップクリアー透明(つやあり)
ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1缶(3kg)ほか当日出荷から翌々日出荷ヘキサコートNo.101専用の上塗り剤使用方法水で20~30%うすめてから、刷毛・ローラーで塗布してください色透明乾燥時間(時間)約1以上(夏30℃)、約3以上(冬10℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性つやあり
水性セメント屋根かわら用
ニッペホームプロダクツ¥7,198~税込¥7,918~1缶(3kg)ほか当日出荷から9日以内出荷防かび剤を配合していますので長時間かびの発生を防ぎます。 乾くと海水性の強い塗膜となり、日光や風雨に耐えて素材を保護します。 美しいつやのある仕上がりです。用途セメント瓦・各種スレート瓦・各種新生瓦の塗り替え、リフォーム作業に仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途瓦乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防カビ