カテゴリ

  • 塗料(12)
  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • ニッペホームプロダクツ
  • CAPTAIN STAG(7)
  • 新富士バーナー(4)
  • エスコ(6)
  • 千代田精機(1)
  • イワタニ(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • Roetzmeier(1)
  • 染めQ(旧テロソン)(1)
  • ニチネン(1)
  • YAMAZEN(山善)(11)
  • KTC(8)
  • BAN-ZI(6)
  • DOD(ディーオーディー)(6)
  • 信越化学工業(5)
  • NOKクリューバー(5)
  • Modes(4)
  • TEMP-COAT Brand Products(4)
  • マークテック(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OD缶」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WOODLOVE 水性ウレタンニス ニッペホームプロダクツWOODLOVE 水性ウレタンニスニッペホームプロダクツ(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(125mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。 においが少なく、安全で塗りやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができ、実用的なものにも使えます。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。
用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。主な用途屋内木部・木製品使用場所屋内用特性耐摩耗、耐久希釈剤水(0~5%以内)乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
WOODLOVE つや出しニススプレー ニッペホームプロダクツWOODLOVE つや出しニススプレーニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(300mL)
当日出荷
乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。 無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。
用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。クリヤー特性つや出し、速乾乾燥時間(分)約10(20℃)主な用途木、紙粘土危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5危険物の性状水溶性
国産自然系塗料 WOODLOVE オイルフィニッシュ ニッペホームプロダクツ国産自然系塗料 WOODLOVE オイルフィニッシュニッペホームプロダクツ
1,098税込1,208
1缶
当日出荷から6日以内出荷
木目の質感をそのまま生かす「オイルフィニッシュ仕上げ」の木材専用塗料です。塗膜を形成せずに木材に深く浸透して、木材を保護します。木材に浸み込ませ、布でふき取るだけで、色ムラのないプロの仕上がり感に。亜麻仁油ベースで木の呼吸を妨げない、安心・安全の国産自然系塗料です。撥水性、防汚性、ツヤなし仕上げ。
用途家具、建材、フローリングなど、浸透性のある木材成分合成樹脂(アルキド)、天然樹脂、植物油(亜麻仁油)、有機溶剤標準重ね塗り回数(回)2危険等級乾燥時間(時間)約12以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水性・防汚塗り重ね可能時間(時間)約24以上危険物の性状非水溶性
WOODLOVE オイルステイン ニッペホームプロダクツWOODLOVE オイルステインニッペホームプロダクツ(5件のレビュー)
1,090税込1,199
1缶(125mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
木目の自然の美しさを生かした、鮮やかな着色仕上げができます。 木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」が非常によく、木目を荒らしません。 木材の浸透力に優れていますので、ざらついた木材でも、ムラなく染めることができます。
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具類、ペーパークラフトなどの工作品に。 (旧塗膜がある場所は完全に取り除く必要があります)使用場所屋内用主な用途希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内)危険等級乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
WOODLOVE つや消しニススプレー ニッペホームプロダクツWOODLOVE つや消しニススプレーニッペホームプロダクツ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1缶(300mL)
当日出荷
乾きが速く、つや消しの仕上がりが得られます。 マット感のある無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。
用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。つや消しクリヤー特性つや消し、速乾乾燥時間(分)約10(20℃)主な用途木、紙粘土危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5(タタミ1枚)危険物の性状水溶性
WOODLOVE 油性ウレタンニス ニッペホームプロダクツWOODLOVE 油性ウレタンニスニッペホームプロダクツ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(125mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐候性がよく、変色が少ないニスです。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。
用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。 窓枠・間仕切り・ひさしのある屋外木部。 床にもご利用いただけます。使用場所屋内外兼用特性耐摩耗、耐久、耐候主成分高性能ウレタン樹脂希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内)危険等級乾燥時間(時間)約3(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
WOODLOVE 油性ウレタンニススプレー ニッペホームプロダクツWOODLOVE 油性ウレタンニススプレーニッペホームプロダクツ(7件のレビュー)
1,490税込1,639
1缶(300mL)
当日出荷
耐候性がよく、変色が少ないニスです。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。
用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。 窓枠・間仕切り・ひさしのある屋外木部。 床にもご利用いただけます。主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用特性耐摩耗、耐久、耐候主成分高性能ウレタン樹脂危険等級乾燥時間(時間)約3(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5危険物の性状非水溶性
WOODLOVE セラックニス ニッペホームプロダクツWOODLOVE セラックニスニッペホームプロダクツ
1,298税込1,428
1缶(125mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
木材のヤニ止め、クギの頭のさび止め、着色剤のにじみ出し防止に使用できます。 上塗りには、WOODLOVE(「水性ウレタンニス」、「油性ウレタンニス」、「屋外用ニス」、「ラッカークリヤー」、「つや出しニス」、「つや消しニス」)が使用できます。
用途木製家具・屋内木部の下塗りにクリヤー主な用途木製家具・屋内木部使用場所屋内用特性さび止め希釈剤ラッカーうすめ液(0~5%以内)危険等級乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
WOOD LOVE オイルフィニッシュ ニッペホームプロダクツWOOD LOVE オイルフィニッシュニッペホームプロダクツ
929税込1,022
1缶
当日出荷
木目の質感をそのまま生かす「オイルフィニッシュ仕上げ」の木材専用塗料です。塗膜を形成せずに木材に深く浸透して、木材を保護します。木材に浸み込ませ、布でふき取るだけで、誰でもプロの仕上がりが得られます。亜麻仁油ベースで木の呼吸を妨げない、安心・安全の国産自然系塗料です。撥水性、防汚性、ツヤなし仕上げ。
用途家具、建材、フローリングなど、浸透性のある木材成分合成樹脂(アルキド)、天然樹脂、植物油(亜麻仁油)、有機溶剤トラスコ品番531-6191ミディアムウォルナット容量(L)0.2主な用途木部塗布面積(m2)約2標準重ね塗り回数(回)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.2L塗り重ね可能時間(時間)24以上乾燥時間約12時間以上危険物の性状非水溶性
WOODLOVE 屋外用ニス ニッペホームプロダクツWOODLOVE 屋外用ニスニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(250mL)ほか
当日出荷
透明でつやのある塗膜が、屋外の木部をしっかり保護します。 木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐水性・耐久性に優れた高性能ウレタン塗料です。
用途ドア・窓枠・雨戸・戸袋・木のベランダ・下見板などの屋外木部に。クリヤー主な用途屋外木部使用場所屋外用特性耐水、耐摩耗、耐久希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内)危険等級乾燥時間(時間)約3(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
WOODLOVE 屋外用ニススプレー ニッペホームプロダクツWOODLOVE 屋外用ニススプレーニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(300mL)
当日出荷
透明でつやのある塗膜が、屋外の木部をしっかり保護します。 木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐水性・耐久性に優れた高性能ウレタン塗料です。
用途ドア・窓枠・雨戸・戸袋・木のベランダ・下見板などの屋外木部に。クリヤー主な用途屋外木部使用場所屋外用特性耐水、耐摩耗、耐久危険等級乾燥時間(時間)約3(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5(タタミ1枚)危険物の性状非水溶性
WOODLOVE ラッカークリヤー(速乾ニス) ニッペホームプロダクツWOODLOVE ラッカークリヤー(速乾ニス)ニッペホームプロダクツ
1,398税込1,538
1缶(250mL)
当日出荷
乾きが速く、キズがつきにくい硬くて丈夫な塗膜を作ります。 光沢に優れ、透明性の高い仕上がりになります。
用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。クリヤー使用場所屋内用特性速乾乾燥時間(分)約30(20℃)主な用途屋内木部希釈剤ラッカーうすめ液(0~5%以内)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25L油性 or 水性油性塗り面積(2回塗り)(m2)約2(タタミ1.2枚)危険物の性状非水溶性
WOODLOVE つや出しニス ニッペホームプロダクツWOODLOVE つや出しニスニッペホームプロダクツ
999税込1,099
1缶(125mL)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
【クリヤー】乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 【つや消しクリヤー】乾きが速く、つや消しの仕上がりが得られます。マット感のある無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。
用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。乾燥時間(分)約10(20℃)主な用途木、紙粘土危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性つや出し、速乾危険物の性状水溶性