カテゴリ

  • 塗料(1)
    • 錆止め/錆転換剤(1)
絞り込み
  • 色グレー系(1)
  • 色レッド系(1)
水性or油性
  • 油性(1)
特性
  • さび止め(1)
  • 速乾(1)
主な用途
  • 鉄部(1)
  • 非鉄金属(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
ブランド
  • ニッペホームプロダクツ
  • モノタロウ(1)
  • サンデーペイント(4)
  • ニッぺ(日本ペイント)(10)
  • カンペハピオ(3)
  • 関西ペイント(1)
  • ロックペイント(1)
  • SHINTO(1)
  • アサヒペン(1)
  • 神東塗料(1)
  • オーブテック(1)
  • DNT(大日本塗料)(1)
  • 日新インダストリー(1)
  • アキツ(1)
  • シントーファミリー(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jis k 5674」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超速乾さび止め ニッペホームプロダクツ

    超速乾さび止め

    ニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷
    2時間後(20℃)に上塗りができる超速乾タイプのさび止め塗料です。冬場(5℃以上)の低温時でも塗装ができます。 素材との密着性に優れ、協力防錆顔料が長期間金属を保護します。 油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。
    用途手すり、門扉、フェンス、シャッター、トタン、鉄骨、鉄柵、物置など鉄部、鉄製品。 アルミ建材にも塗装ができます(ただし、サンドペーパー処理が必要です。主な用途鉄部、アルミ使用場所屋外用特性超速乾、さび止め仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約2(春・秋20℃、約2時間30分3(冬10℃)、約3(冬5℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類油性 or 水性油性