カテゴリ

  • 塗料(1)
絞り込み
ブランド
  • ニッペホームプロダクツ
  • モノタロウ(1)
  • サンデーペイント(5)
  • カンペハピオ(3)
  • ローバル(2)
  • アサヒペン(2)
  • シントーファミリー(2)
  • ロックペイント(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(1)
  • 神東塗料(1)
  • 末広金具(SUEHIRO)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jpms28」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超速乾さび止め ニッペホームプロダクツ

    超速乾さび止め

    ニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    2時間後(20℃)に上塗りができる超速乾タイプのさび止め塗料です。冬場(5℃以上)の低温時でも塗装ができます。 素材との密着性に優れ、協力防錆顔料が長期間金属を保護します。 油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。
    用途手すり、門扉、フェンス、シャッター、トタン、鉄骨、鉄柵、物置など鉄部、鉄製品。 アルミ建材にも塗装ができます(ただし、サンドペーパー処理が必要です。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途鉄部、アルミ危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約2(春・秋20℃、約2時間30分3(冬10℃)、約3(冬5℃)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類油性 or 水性油性特性超速乾、さび止め
錆止め/錆転換剤カテゴリ