カテゴリ
- 塗料(2)
絞り込み
ブランド
- ニッペホームプロダクツ
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(3)
- E-Value(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
- Strong Tool(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- DBLTACT(1)
- ハートフルジャパン(1)
- SK11(1)
- WIZ'A(1)
「sb-ot48」の検索結果
特価

水性カラースプレー ベーシック
ニッペホームプロダクツ¥2,298税込¥2,5281本当日出荷低臭で作業しやすく、幅広い用途に使える高光沢の水性塗料。乾燥前は水ぶきで落とすことができ、乾燥後は強い塗膜になります。霧は長円形(楕円)に吹き付けられ、噴出口先端を回転させると長円を縦、横に変えられる可変ノズル使用。有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。用途鉄部、木部、コンクリート、スレート、プラスチック(スチロール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。)。日曜大工、ホビー工作、クラフト、マーキング。成分合成樹脂(アクリル)、水、有機溶剤、顔料トラスコ品番818-0001色シルバーメタリック容量(L)0.4主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック塗布面積(m2)鉄部:0.9~1.4(2回塗り)、木部:0.5~1.0(2回塗り)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量400mL油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)乾燥時間夏(30℃):約30分、冬(10℃):約50分
水性カラースプレーベーシック
ニッペホームプロダクツ(7件のレビュー)¥1,190~税込¥1,309~1缶(400mL)当日出荷から3日以内出荷高光沢(ツヤ消し色除く)で、タレにくく、きれいに仕上がります。 乾燥前は、水ぶきで落せて、乾燥後は、雨や日光に強い塗膜になります。 水性なので安全・安心・低臭で、作業性も抜群です。 使用後は、安心して捨てられるガス抜きキャップ付きです。 ノズル(だ円吹き)を回転する事で、噴射パターンを変更できるので、作業性がさらにUPします。 400MLのお特用サイズです。用途鉄部・木部・コンクリート・スレート・発泡スチロール・プラスチック(スチール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。※ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。) 日用大工・家具・ホビー工作・クラフト・マーキングなど。乾燥時間(分)夏(30℃)約30、冬(10℃)約50主な用途鉄部、木部、コンクリート、スレート、発泡スチロール、プラスチック使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.9~1.4、木部:0.5~1.0塗回数2回