カテゴリ
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- ニッペホームプロダクツ
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(4)
- azbil(旧:山武)(2)
- SMC(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- バルコム(1)
- アルス(イーター電機)(1)
「vta01」の検索結果

床用塗料 SunフロアA
ニッペホームプロダクツ¥15,980税込¥17,5781缶6日以内出荷1液形なので取り扱いが簡単です。ローラー塗り、刷毛塗りも容易にできます。速乾性でメンテナンスにも容易です。経済性に優れた防塵床用塗料です。用途一般工場、倉庫(軽量)、事務所、の屋内・外モルタル床面。容量(L)13容量(kg)16塗布面積(m2)平滑面:88~115(1回塗り)、平滑面:44~57/防滑面:39~50(2回塗り)指触乾燥時間(分)10(23℃時)標準重ね塗り回数(回)1危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)4(23℃時)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13L半硬化乾燥時間(分)20(23℃時)危険物の性状非水溶性