カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- ニッペホームプロダクツ
- モノタロウ(2)
- リンレイ(290)
- SOFT99(15)
- 古河薬品工業(5)
- ウイルソン(7)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(7)
- ニューホープ(1)
- 栄技研(1)
- クリスタルプロセス(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ペンギンワックス(128)
- メディアカバーマーケット(41)
- SMC(18)
- ペンギン(13)
- H&H(9)
- ELPA(7)
- ヤマト科学(7)
- BRIWAX(6)
- ホンダ(5)
- ブランドをもっと見る
「wax」の検索結果

VINTAGE WAX (ビンテージワックス) 木部用ワックス
ニッペホームプロダクツ(13件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981缶(160g)当日出荷「えごま」を使用した、環境に優しい植物油ベースのワックスです。(トルエン・キシレンは不使用) 屋内のほとんどの未塗装木材に使用できます(床全般やニスなどが塗られている木材には使用できません)。 木の持つ自然な素材感を生かしたオイルフィニッシュ仕上げです。 靴墨のようになめらかで塗りやすく、美しく着色・保護します。 木の呼吸を妨げません。 広く塗布する場合、靴用ブラシを使用することをお勧め致します。 乾燥を早くするにはドライヤーの使用をお勧め致します。 塗装時に便利なビニール手袋付きです。用途家具・工作品など屋内木部。(床を除く)主な用途木部乾燥時間(時間)約24(20℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性油性塗り面積(1回塗り)(m2)約5~15
シリコン除雪用スプレー
ニッペホームプロダクツ¥1,298税込¥1,4281缶当日出荷除雪用品に塗ると雪が付きにくくなり、雪かきの作業が楽になります。除雪用品に押し付けると、先端の特殊スポンジボタンに潤滑剤が染み込み、ワックスを塗るように作業ができます。高純度のシリコーンオイルにより、十分な潤滑効果が得られます。用途スノーダンプ、雪かき用シャベル等の除雪用具の雪が付く面。トラスコ品番536-7530材質シリコーンオイル、有機溶剤色無色透明容量(mL)300タイプWAX危険物の類別非危険物