カテゴリ
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- ニッペホームプロダクツ
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- NEXXS(ネクサス)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- Y.S.PARK(ワイエスパーク)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- エスコ(1)
- プラダンのヤマコー(1)
- ホンダ(1)
- ユーケンサイエンス(1)
- ヨツギ(5)
- 玉川窯業(2)
「ys-111」の検索結果
特価

油性シリコンタフ
ニッペホームプロダクツ(25件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1缶(0.08L)ほか当日出荷から9日以内出荷さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。 シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。 高耐久シリコン樹脂なので、塩害・酸性雨・排気ガス・紫外線から、素材をしっかりガードします。また、アルミにも塗ることができます。 1回塗りで乾きが速く、作業性が抜群です。用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部。 塩ビパイプ、アルミ建材、木部。タイプつや有主成分シリコン樹脂主な用途木部、トタン、鉄部塗布方法はけ、ウールローラー危険等級その他のもの使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類希釈率(%)0~5(ペイントうすめ液)油性 or 水性油性特性耐久、速乾、防さび塗り重ね可能時間(時間)夏:約3以上、冬:約6以上乾燥時間夏(30℃):約1時間30分、冬(10℃):約3時間塗回数1回