バイク用ライジングアルファ H4 Hi/LoSPHERELIGHT(スフィアライト)(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
日本製LEDヘッドライト『ライジングα(アルファ)』は取付けがより簡単になりました。
通常のハロゲン球と同じ感覚で交換することができるため、ビギナーでも取り扱うことができます。しかも手軽な価格。
まだLEDを未体験のライダーは、ぜひこの明るさを体感してください。
セット内容バルブ×1/保証書取扱説明書×1色ホワイト電圧(V)DC12(マイナスコモン車専用)消費電力(W)12ガラス球形式H4LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)1800
補修用LEDバルブ T10 6000K 1本SPHERELIGHT(スフィアライト)当日出荷
明るさ : 80ルーメン消費電力 : 0.8W対応電圧 : DC12V専用カラー : 6000K(ホワイト)製品寿命 : 20000時間極性 : 無極性対応車種 : 国産車専用 ハイブリット車対応
用途セット内容:LEDバルブ × 1/取扱説明書色ホワイト消費電力(W)0.8定格電圧(V)DC12専用色温度(K)6000極性無極性適合車種国産車専用/ハイブリット車対応LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)80
車用LEDヘッドライトバルブ【ライジングαPro】SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)当日出荷
ヘッド用コントローラーレス LEDバルブコントローラーレスで取付簡単!・車検対応 / 3年保証 / 日本製 / 明るさ3.3倍(ハロゲン比)ノイズ対応品 / アシストハイビーム搭載
用途12V車専用LEDヘッドライトバルブ【H4】色ホワイトバルブ形式H4消費電力(W)24定格電圧(V)12色温度(K)6000入数2個明るさ(Lm)5000