絞り込み
タイプ
- H4(3)
定格電圧(V)
- 12(3)
光色
ホワイト(3)
ガラス球形式
- H4(1)
ブランド
- SPHERELIGHT(スフィアライト)
- モノタロウ(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- PIAA(16)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- カシムラ(1)
- IPF(10)
- BRAITH(ブレイス)(3)
- LeFH-e(1)
- フィリップス(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- 三菱電機(346)
- プロテック(33)
- エスコ(10)
- DELTA(デルタ)(10)
- DNライティング(6)
- アセントワールド(5)
- RS PRO(4)
- SMART[自動車用品](4)
- カーメイト(3)
- ブランドをもっと見る
「h4led」の検索結果

LED用バルブスプリング H4 SHJRC
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHJRC。販売備考:LEDバルブ用オプションパーツ。純正バルブスプリングがヒートシンクと干渉する場合に無加工で取付可能(CB400SF/CB1300SF/GSX1400/ZRX1200etc)
LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo 12V用
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷〈ファンレス史上最高クラス6000Lmの明るさ!〉 ファンレスながら最高クラスの6000Lmの明るさと計算された配光特性で、視界の端から全体的にムラなくしっかり明るく、広い視野を実現。 快適で安全な夜間走行をサポートします。 <熱伝導に優れたヒートパイプ搭載!> 熱伝導率に優れたヒートパイプを採用することで、LED基盤からヒートシンク間の熱伝導速度を早め、前モデルを上回るハイパワー発光を実現しました。 <両面基板の採用!> 本製品は1.6mmの銅基板を採用し従来製品より0.2mm内側で発光することで、 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配光と視認性アップを実現。 またパターン層の中間絶縁材は高放熱材(8W/mk)と銅箔厚を100umとすることで、熱伝導率の向上も図っています。 <日本製!> 本製品は完璧な品質を目指し、日本の製造工場で生産を行っています。厳しい品質管理をクリアした製品だけが出荷されます。 <ノイズ対策> 車載テレビ、ラジオへのノイズ対策として「CISPR25」規格に準拠。高いノイズ抑制性能を実現。 国際無線障害特別委員会(CISPR、シスプル) は電気・電子機器から発する電磁波障害について、 測定法・許容値などの規格を国際的に統一することを目的に、1934年に設立された、国際電気標準会議(IEC)の特別委員会です。 <耐振20G> 自動車部品振動試験(JIS D 1601 4種A)において20Gまでの振動加速度試験をクリア。 優れた耐振性で過酷な走行でも安心して使用可能。<車検対応>用途HIDヘッドライトは、純正ハロゲンに比べ格段に明るいだけでなく、消費電力減少や 長寿命といった多くのメリットをもっています。形状H4 Hi/Lo色ホワイトタイプH4/6000K電圧(V)DC12消費電力(W)31
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H4 Hi/Lo
SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。電圧(V)DC12専用消費電力(W)31耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
車用LEDヘッドライトバルブ【ライジングαPro】
SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ヘッド用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証 / 日本製 / 明るさ3.3倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / アシストハイビーム搭載用途12V車専用LEDヘッドライトバルブ【H4】色ホワイトバルブ形式H4消費電力(W)24定格電圧(V)12色温度(K)6000入数2個明るさ(Lm)5000
車用LEDヘッド&フォグライトバルブ【ライジングα】
SPHERELIGHT(スフィアライト)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / ハイビームインジケーターキャンセラー内臓用途12V車専用LEDヘッド&フォグライトバルブ【H4】色ホワイトバルブ形式H4消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6000入数2個明るさ(Lm)3600