カテゴリ
- 切削工具(7)
- 作業工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- ツガミ
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(120)
- イマオコーポレーション(118)
- omron(オムロン)(75)
- CKD(57)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(45)
- ホンダ(40)
- ダイヤトレンド(37)
- SMC(36)
- エスコ(26)
- Festo(24)
- フエニックス・コンタクト(22)
- オムロンヘルスケア(21)
- KOA(17)
- タンガロイ(14)
- MAZDA(マツダ)(14)
- 三菱マテリアル(13)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- Merck(メルクミリポア)(11)
- ブランドをもっと見る
「m8e」の検索結果
特価

Eサート SUS / M8-1.25X2DNS 100個入 2D-8-1.25
ツガミ¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることが可能。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが可能。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。 多種多様なメネジに対応できるサイズ展開があります。 強いメネジを作成。 耐久性のあるネジ結合。 簡潔なデザインができる。 繰返し荷重によく耐え、疲れ限度を増大。 容積・重量を減少させることでコンパクト設計が可能。 ねじ山を簡単に再生。仕様●ネジの呼び径(mm):8●ネジのピッチ(mm):1.25●呼び径(mm):2●材質:ステンレス●【注意事項】●E―サート(ヘリサート)の呼び寸法とピッチは挿入後のサイズになります。●Eーサート(ヘリサート)の使用には、専用工具(タップ、挿入工具等)が必要となります。●コード番号:119-0160836アズワン品番67-4828-48
Eサート SUS / M8-1.25X1.5DNS 100個入 1.5D-8-1.25
ツガミ¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることが可能。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが可能。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。 多種多様なメネジに対応できるサイズ展開があります。 強いメネジを作成。 耐久性のあるネジ結合。 簡潔なデザインができる。 繰返し荷重によく耐え、疲れ限度を増大。 容積・重量を減少させることでコンパクト設計が可能。 ねじ山を簡単に再生。仕様●ネジの呼び径(mm):8●ネジのピッチ(mm):1.25●呼び径(mm):1.5●材質:ステンレス●【注意事項】●E―サート(ヘリサート)の呼び寸法とピッチは挿入後のサイズになります。●Eーサート(ヘリサート)の使用には、専用工具(タップ、挿入工具等)が必要となります。●コード番号:119-0160820アズワン品番67-4828-32