カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
  • 興和オプトロニクス
  • 京セラ(12)
  • CBC(computar)(4)
  • VISHAY(4)
  • VSテクノロジー(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • FURUTECH(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • エコリカ(1)
  • スペーシア(1)
  • 3R(スリーアール)(1)
  • TRACO POWER(1)
  • ELMA(1)
  • サイバーストーク(1)
  • タッチパネルシステムズ(1)
  • ウェッジ(1)
  • ツクモア(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm 12 fc」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.1型24MP対応レンズFCシリーズ 興和オプトロニクス

    1.1型24MP対応レンズFCシリーズ

    興和オプトロニクス
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    大型センサー1.1型(Φ17.6mm)センサーに対応したCマウントレンズです。 光学設計の最適化により高解像度化、小型化を実現しました。 焦点距離6.5mm、8.5mm、12mm、16mm、25mm、35mm、50mmの7機種のラインアップを予定しています。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用。 全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。
    使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動撮像素子14.1×10.6(Φ17.6)mm
  • 2/3型 固定焦点レンズ 興和オプトロニクス

    2/3型 固定焦点レンズ

    興和オプトロニクス(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ
    寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
  • 1.1型24MP対応レンズFCシリーズ 興和オプトロニクス

    1.1型24MP対応レンズFCシリーズ

    興和オプトロニクス
    89,500税込98,450
    1個
    当日出荷
    2.5μm対応、高精細・高画素レンズ。ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるために、 ワイドバンドマルチコートを採用。新たにマクロシリーズ75mm、100mmをラインナップ。最大0.75 倍のマクロが可能。接写リングと組み合わせると高解像度での1倍撮影が可能。
    使用温度範囲(℃)-10~50フィルターサイズ(mm)M34×P0.5解像度(中央、周辺)200lp/mm, 100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超広角メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス

    超広角メガピクセル対応レンズ

    興和オプトロニクス(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    短焦点での低ディストーション化を実現。 画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。 2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。 耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。 広い撮像範囲の確保 従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較) 2メガピクセルカメラ対応 周辺、中心ともに解像力を向上 イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現 周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較) 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備 耐振動/衝撃設計
    使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞マウントCマウント
  • 1型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス

    1型 メガピクセル対応レンズ

    興和オプトロニクス
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用 周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
    寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
  • 2/3型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス

    2/3型 メガピクセル対応レンズ

    興和オプトロニクス
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応 画像全体における明るさの変化が少ない フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
    寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
  • 2/3型 耐振動・耐衝撃設計 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス

    2/3型 耐振動・耐衝撃設計 メガピクセル対応レンズ

    興和オプトロニクス
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
    寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M27×P0.5操作方法アイリス/-、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント鏡筒径(mm)Φ33
  • 1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ 興和オプトロニクス

    1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ

    興和オプトロニクス
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    高性能1型フォーマットのHCシリーズに広帯域(800nm~1900nm)に高い透過率を可能にする特殊コートを採用 可視・近赤外域に高画質を保つ光学設計
    寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型絞りF1.4~F16マウントCマウント
  • 1/1.8型 固定焦点レンズ 興和オプトロニクス

    1/1.8型 固定焦点レンズ

    興和オプトロニクス
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    1/1.8型のカメラに対応
    寸法(mm)イメージサイズ:7.2×5.4(Φ9)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント鏡筒径(mm)Φ31
  • 1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ 興和オプトロニクス

    1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ

    興和オプトロニクス
    254,200税込279,620
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    1型最大12MP 3.1μm ※限定した波長域による数値となります。可視~近赤外(450nm~2000nm)の広帯域に対応。フォーカスシフト補正。超低分散(XD)ガラスを使用することで色収差を大幅に低減。低ディストーション設計。フローティング機構を採用し、あらゆる被写体距離でも最高に近い性能を発揮。
    使用温度範囲(℃)-10~50操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
ステージ/画像処理カテゴリ