カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 興和オプトロニクス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lm12jc5mc」の検索結果

2/3型小型・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ
興和オプトロニクス¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から13日以内出荷従来品と比較し約50%のサイズダウンにより、業界最小クラスの小型軽量化を実現しました。(LM5M2との全長比較) 耐振動性・耐衝撃性に優れた機構設計質量(g)55使用温度範囲(℃)-10~+50解像度(中央、周辺)160lp/mm,、100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
2/3型小型・防水・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ
興和オプトロニクス¥50,980税込¥56,0781個9日以内出荷業界最小クラスの小型軽量レンズである JC5MC シリーズの耐環境モデル。耐振動・耐衝撃性能に加え、耐水・防塵性能を追加使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ33×27.1フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F2.8~F16マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応