カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 興和オプトロニクス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lm25hc-sw」の検索結果
特価

1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ
興和オプトロニクス¥89,980税込¥98,9781個当日出荷高性能1型フォーマットのHCシリーズに広帯域(800nm~1900nm)に高い透過率を可能にする特殊コートを採用 可視・近赤外域に高画質を保つ光学設計寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型絞りF1.4~F16マウントCマウント
1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ
興和オプトロニクス¥254,200税込¥279,6201個当日出荷から12日以内出荷1型最大12MP 3.1μm ※限定した波長域による数値となります。可視~近赤外(450nm~2000nm)の広帯域に対応。フォーカスシフト補正。超低分散(XD)ガラスを使用することで色収差を大幅に低減。低ディストーション設計。フローティング機構を採用し、あらゆる被写体距離でも最高に近い性能を発揮。使用温度範囲(℃)-10~50操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応