カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 興和オプトロニクス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm3jc10m」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ 興和オプトロニクス

    2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ

    興和オプトロニクス
    105,500税込116,050
    1個
    9日以内出荷
    超高解像度と高コントラストを両立させるため、特殊な光学ガラスを多用し、高画素に対応しました。全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたって収差を最大限に軽減しました。高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。小型、軽量を実現しました。
    仕様●イメージサイズ (mm):8.8×6.6(Φ11)●バックフォーカス in air (mm):9.9●フォーカス範囲 (m):0.1~∞●最近接時の撮像範囲(mm):278.7(H)×207.3(V)質量(g)120使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ57×54フィルターサイズ(mm)M55×P0.75解像度(中央、周辺)200lp/mm, 125lp/mm焦点距離(mm)3.7操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F2.8~F16マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応画角2/3 型(度):100.2×83.7、1/1.8 型(度):88.7×72.4、1/2 型(度):82.0×66.1TVディストーション-0.09%
ステージ/画像処理カテゴリ