カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • 興和オプトロニクス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm8jc」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2/3型 固定焦点レンズ 興和オプトロニクス2/3型 固定焦点レンズ興和オプトロニクス(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
2/3型 耐振動・耐衝撃設計 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス2/3型 耐振動・耐衝撃設計 メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス
28,980税込31,878
1個
当日出荷
高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M27×P0.5操作方法アイリス/-、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント鏡筒径(mm)Φ33
2/3型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス2/3型 メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス
25,980税込28,578
1個
当日出荷
メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応 画像全体における明るさの変化が少ない フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
2/3型小型・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ 興和オプトロニクス2/3型小型・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ興和オプトロニクス
46,980税込51,678
1個
当日出荷から13日以内出荷
従来品と比較し約50%のサイズダウンにより、業界最小クラスの小型軽量化を実現しました。(LM5M2との全長比較) 耐振動性・耐衝撃性に優れた機構設計
質量(g)55使用温度範囲(℃)-10~+50解像度(中央、周辺)160lp/mm,、100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ 興和オプトロニクス2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ興和オプトロニクス
99,980税込109,978
1個
当日出荷から53日以内出荷
超高解像度と高コントラストを両立させるため、特殊な光学ガラスを多用し、高画素に対応しました。 全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたって収差を最大限に軽減しました。 高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。 小型、軽量を実現しました。
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
2/3型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ 興和オプトロニクス2/3型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ興和オプトロニクス
34,980税込38,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐振動性、耐衝撃性に優れた機構設計 耐水・耐塵性を高めたメカ設計 特殊コーティングによりレンズ表面の撥水性/クリーニング性向上 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス:-、フォーカス:手動撮像素子8.8×6.6(Φ11)mmマウントCマウント
2/3型小型・防水・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ 興和オプトロニクス2/3型小型・防水・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ興和オプトロニクス
51,880税込57,068
1個
9日以内出荷
業界最小クラスの小型軽量レンズである JC5MC シリーズの耐環境モデル。耐振動・耐衝撃性能に加え、耐水・防塵性能を追加
使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ33×27.1フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F2.8~F16マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
2/3型3MP対応レンズJC3M2シリーズ 興和オプトロニクス2/3型3MP対応レンズJC3M2シリーズ興和オプトロニクス
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外線領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用。 フローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで最適な性能を発揮 ※LM8JC3M2, LM12JC3M2を除く 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 画像全体における明るさの変化が少ない
使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M27×P0.5操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動撮像素子8.8×6.6(Φ11)mmマウントCマウント
lm8uu特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lm8uu