カテゴリ

  • テープ(15)
    • クラフトテープ(6)
    • 安全保護テープ(1)
    • 両面テープ(2)
    • 養生テープ(5)
    • OPPテープ(1)
  • 農業・園芸資材(1)
    • ネット・シート・マルチ固定具(1)
絞り込み
ブランド
  • 菊水テープ
  • 菊水電子工業(30)
  • KIKUSUI(2)
  • キクスイ(1)
  • 菊水化学工業(50)
  • 菊水産業(9)
  • キクスイーサンダル(8)
  • オーティス(6)
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • 福井クラフト(2)
  • 菊水(1)
  • キクスイサンダル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kikusui」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キクラインテープ317シュリンク 菊水テープキクラインテープ317シュリンク菊水テープ(2件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻ほか
当日出荷
反射性が必要な区画線表示用に開発した商品で、施工が簡単な貼りつけ式です。 表面に散布したガラスビーズにより、反射性能があります。 従来の溶融式トラフィックペイントに比べ、耐久性に優れ、小規模の工事や図示標示で時間・経費のムダを省けます。
用途屋外用、アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線に、駐車場の区画線や歩道や自転車道のマーク類の標示に仕様切断にはカッターが必要引張強度43N/mm主な用途表示・安全用特性反射
菊水 クラフト粘着テープNO.111 キクラフトBK 菊水テープ菊水 クラフト粘着テープNO.111 キクラフトBK菊水テープ(2件のレビュー)
479税込527
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
菊水クラフトテープBKの着色品、「黒クラフトテープ」です。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包に。厚さ(mm)0.13伸び(%)9引張強度(N/10mm)59RoHS指令(10物質対応)対応
菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色 菊水テープ菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色菊水テープ
589税込648特価
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。厚さ(mm)0.13伸び(%)9引張強度(N/10mm)54
ニューホワイトテープ 菊水テープニューホワイトテープ菊水テープ(2件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。
用途白い段ボールやプラスチックケースの封函にトラスコ品番471-0835引張強度(N/25mm)135引張強度(N/10mm)54
菊水 カラーOPP粘着テープ パールNO.233M (55μ) 菊水テープ菊水 カラーOPP粘着テープ パールNO.233M (55μ)菊水テープ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(5巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
カラーOPPフィルムに耐候性の優れたアクリル系粘着剤を塗布した梱包テープです。テープ層厚:0.055mm。全7色:赤・オレンジ・黄・緑・青・白・黒。台湾製。30μのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムを使用。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。厚さ(mm)0.055粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
キクラフト粘着テープBKL 菊水テープキクラフト粘着テープBKL菊水テープ(2件のレビュー)
159税込175
1巻
当日出荷から9日以内出荷
天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。 生物由来の資源【バイオマス原料】を本体の65%に使用しており、地球環境に配慮した製品です。クラフト紙/天然ゴム粘着剤部分
用途段ボールケースの封函、一般包装用引張強度(N/25mm)122.5引張強度(N/10mm)49
シートまもるテープ 菊水テープシートまもるテープ菊水テープ(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
菊水テープの補修マルチテープがリニューアル、新色の白が新発売。手で切れるポリエチレンクロス基材にUV劣化防止剤配合で優れた耐候性があります。強粘着アクリル系粘着剤(ノントルエン・無溶剤タイプ採用で環境にやさしい)防草シートや遮光ネットなどの固定、ジョイント、補強・補修には「黒」が最適です。反射シートや白いシートの固定、ジョイント、補強・補修には「白」が最適です。
用途防草シート、遮光シート、マット等の固定、ジョイント、補強・補修に。防草シートや遮光ネットの端部のホツレ止めに。防草シート等の固定ピン杭部の目張りにも便利です。 白いシート等の固定やジョイントに。プラスチック製品の簡易補修にも便利です。テープ幅(mm)80テープ厚さ(mm)0.17テープ長さ(m)20基材UV劣化防止剤入りポリエチレンクロス粘着剤強粘着アクリル系粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)48RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
菊水 クロスロン床養生用テープ(青) 菊水テープ菊水 クロスロン床養生用テープ(青)菊水テープ(1件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
耐紫外線に優れ、のり残りが少なく、フローリングなどの床面養生シートの固定に最適です。UV劣化防止剤入り青色ポリエチレンクロスを使用した手切れ性のよい養生用テープです。
用途各種床面養生シート固定に。伸び(%)11主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.6引張強度(N/10mm)58RoHS指令(10物質対応)対応
パイルテープ 菊水テープパイルテープ菊水テープ(1件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
重ね貼りでき、すべりにくく、油性マジックで字が書けます。
用途ハチ巻状に貼る用途や段ボールの積み重ね保管にトラスコ品番471-0819質量(g)310引張強度(N/10mm)53
養生一番165V GR 50mm×25m 菊水テープ養生一番165V GR 50mm×25m菊水テープ(1件のレビュー)
369税込406
1巻
当日出荷
手切れ性がよく、耐候性に優れ、のり残りが少ないです。
用途建築用養生シートの床面への固定仕様手で切断可能トラスコ品番471-0851引張強度35N/10mm主な用途養生用粘着タイプ耐候性
キクダブル両面テープ 菊水テープキクダブル両面テープ菊水テープ
879税込967
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
アクリル系粘着剤を使用しているので耐侯性がよいです。
用途芳香剤・防臭剤容器の固定用厚さ(mm)1長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
菊水テープ キクダブル No.224 両面テープ 菊水テープ菊水テープ キクダブル No.224 両面テープ菊水テープ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(30巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
菊水テープのキクダブルテープです。不織布基材で耐候性の良いアクリル系粘着剤採用の汎用一般両面テープです。テープ厚み0.084mmで薄手で段差が少ない両面テープです。 写真やスクラップの貼り付けでは薄手なのでアルバムの厚みが出にくく重宝します。長尺50m巻なので業務用として交換・補充の手間が省けます。
用途一般仮止め両面テープとして。薄手なので封筒等の封かん用途でも段差が出にくいのでかさばりにくいです。ポスターやカレンダー等軽量物の接着に。材質不織布粘着力(N/10mm)対ステンレス:5、対ポリエチレン板:2主なワークパーツ
ももいろ養生一番 菊水テープももいろ養生一番菊水テープ
429税込472
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
引張強度(N/mm)35主な用途養生用粘着力(N/mm)2.3
キクラフト100 50mm×50m 菊水テープキクラフト100 50mm×50m菊水テープ
269税込296
1巻
当日出荷
原紙の表面からポリエチレンラミネート処理をなくし、特殊はく離処理をした環境に優しい商品です。 天然ゴム系粘着剤です。 油性マーカーで文字が書けます。 焼却時に発生する二酸化炭素が削減され、地球温暖化防止にも貢献します。
用途段ボールケースの封かん、一般包装用仕様手で切断可能トラスコ品番471-0801幅(mm)50厚さ(mm)0.125質量(g)280長さ(m)50引張強度46N/10mm主な用途梱包
菊水養生テープ 165 緑 菊水テープ菊水養生テープ 165 緑菊水テープ
399税込439
1巻
6日以内出荷
緑色のポリエチレンクロス基材にアクリル系粘着剤を塗布した養生用テープです。手切れ性が良く作業性に優れ、一般建築養生の幅広い用途にご使用いただけます。
用途建築用養生シートの固定・引越し養生などの各種養生材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)50厚さ(mm)0.145長さ(m)25寸法(m)50×25 (1巻)粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
菊水養生テープ 165 緑 菊水テープ菊水養生テープ 165 緑菊水テープ
10,980税込12,078
1箱(36巻)ほか
6日以内出荷
緑色のポリエチレンクロス基材にアクリル系粘着剤を塗布した養生用テープです。手切れ性が良く作業性に優れ、一般建築養生の幅広い用途にご使用いただけます。
用途建築用養生シートの固定・引越し養生などの各種養生材質ポリエチレンクロス厚さ(mm)0.145長さ(m)25粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)63RoHS指令(10物質対応)対応