カテゴリ
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- CANYCOM
- 3M(スリーエム)(5)
- DAIKO(大光電機)(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NOK(2)
- SK11(2)
- testo(テストー)(1)
- エスコ(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- ノーブランド(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 三菱マテリアル(7)
- 五藤歯車(2)
- 大三商会(1)
- 岩田製作所(2)
- 椿本チエイン(1)
- 椿本バルクシステム(1)
- 直本工業(ナオモト)(1)
- ブランドをもっと見る
「dp420」の検索結果
特価
関連キーワード

歩行用小型クローラ運搬車”ピンクレディ” BP420CTDPS
CANYCOM¥589,800税込¥648,7801台22日以内出荷ロングベストセラー!狭所の果物・野菜等の運搬に最適です。荷台は箱型三方開きで土砂・資材運搬等に使用可能です。油圧ダンプタイプで土砂や堆肥を楽に排出できます。300kg積載可能です。収穫しながら積み込み作業ができる低速『ナ・ガ・ラ』ミッションを搭載しています。クローラ接地長を従来同型機種より40mm延長したことにより車体前後のバランスが格段に向上しました。ダンプ機構は上昇・下降ともにスピーディな動きの復動式油圧シリンダー&ポンプを採用しました。荷箱の側板に六角支点機能を追加し側板の水平ロックが可能となり運搬用途がさらに拡大しました。ボタンを押すだけで簡単に始動・停止できるセルスタータエンジンを採用しました。用途雑草対策(工場敷地・公園・太陽光発電所・果樹園・荒廃地・河川等)に。トラスコ品番467-8622材質(本体)スチール(クローラ)ゴム長さ(mm)1910幅(mm)830高さ(mm)1010タイプ歩行用クローラ角度(°)ダンプ:63最大積載量(kg)300使用燃料自動車用無鉛ガソリン速度前進:6速、後進:2速始動方式セルフスタータ走行速度(km/h)最低0.5・最高5.3、負荷:0.5~5.3登坂角度能力(空車時):25馬力(PS)4.2最小旋回半径(mm)1.2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら