カテゴリ

  • 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Movexx(ムーブエックス)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
  • NVIDIA(エヌビディア)(4)
  • エレコム(3)
  • 三菱電機(2)
  • StarTech.com(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • EPSON(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • ELSA(エルザ)(1)
  • ラムマウント(1)
  • HARAX(ハラックス)(1)
  • MouseComputer(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nvidia t1000」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト充電式牽引車 T-1000電動フック Movexx(ムーブエックス)コンパクト充電式牽引車 T-1000電動フックMovexx(ムーブエックス)
1,398,000税込1,537,800
1台
8日以内出荷
電動式のフックのため、自動で対象物(100mmまで)を掴むことができます。 最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。 牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。付属品リチウムバッテリーパック(335474)、バッテリー充電器(HC24-5.0C)トラスコ品番460-8915長さ(mm)1100幅(mm)430車輪径(Φmm)250×80高さ(mm)1232車輪幅(mm)358ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能)騒音値(dB)65バッテリーDC24V300W最大牽引質量(kg)1000走行タイプ電動走行式折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770最小旋回半径(mm)635
コンパクト充電式牽引車 T-1000 Movexx(ムーブエックス)コンパクト充電式牽引車 T-1000Movexx(ムーブエックス)
999,800税込1,099,780
1台
8日以内出荷
最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 従来品(T-1000)より約3倍のバッテリーライフサイクルがあります。 洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。 牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。付属品リチウムバッテリーパック(335474)、バッテリー充電器(HC24-5.0C)トラスコ品番460-8906長さ(mm)1100幅(mm)430車輪径(Φmm)250×80高さ(mm)1232車輪幅(mm)358ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能)騒音値(dB)65バッテリーDC24V300W最大牽引質量(kg)1000走行タイプ電動走行式折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770最小旋回半径(mm)635
パレット 1000x1000特集