カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- SIGHTRON
- WPH(20)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
- エレコム(5)
- 京セラ(4)
- Wieland(4)
- 日本スプリュー(3)
- ナンシン(2)
- 大洋ツール(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- アリート(ariete)(1)
- SBS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sp3x8」の検索結果

デジタルマイクロスコープ nano.capture
SIGHTRON(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。トラスコ品番818-5331質量(g)約90倍率有効:60~250倍(17型モニター使用時)対応OSWindows XP SP2/SP3/Vista/7/8/10/11、Mac OS X 10.5.6 ~ 10.12.x範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4×1.1mm(250倍時)接続USB2.0照明LED 4灯寸法(Φ×mm)約30×86最大解像度1600×1200ピクセル(UXGA)、動画:640×480ピクセル(VGA)撮像素子CMOSRoHS指令(10物質対応)対応