カテゴリ

  • 照明(5)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • SUREFIRE
  • モノタロウ(1)
  • 旭精工(27)
  • FYH(日本ピローブロック)(24)
  • サンドビック(9)
  • プリンストン(6)
  • FENIX(フェニックス)(5)
  • セイコー(SEIKO)(4)
  • ASP(4)
  • SIRC(サーク)(4)
  • イスカル(3)
  • エスコ(3)
  • 安田(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • MSTコーポレーション(2)
  • 岡崎精工(2)
  • CKD(2)
  • 第一計器(2)
  • 東芝(2)
  • TRUSCO(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-123」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長寿命リチウム電池(CR123A) SUREFIRE長寿命リチウム電池(CR123A)SUREFIRE(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌日出荷
アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプリチウム仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵電圧(V)3使用推奨期限10年
LEDライト EDCL SUREFIRELEDライト EDCLSUREFIRE
45,980税込50,578
1個
当日出荷
材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)外径(mm)29
G2ZX SUREFIREG2ZXSUREFIRE
31,980税込35,178
1個
当日出荷
高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。 ハンドル部分がコンバットタイプなので片手でツールを持ちながらの作業に最適です。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属全長(mm)132材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン仕様クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板)適合ANSI FL1トラスコ品番818-4678質量(g)122全光束(Lm)320外径(mm)32点灯時間最大/2時間電球の種類LED
SUREFIRE E1MV SUREFIRESUREFIRE E1MVSUREFIRE
34,980税込38,478
1個
当日出荷
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。
電源リチウム電池CR123A(1個)付属全長(mm)98材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)仕様クリックスイッチ、ANSI FL1適合トラスコ品番855-7500質量(g)83.6光源色外径(mm)28明るさ(Lm)400照射距離(m)862018年トラスコ掲載ページ7 1023連続点灯時間(時間)1.25(強)50(弱)最大点灯時間1.25時間
2211 コンパクトリストライト SUREFIRE2211 コンパクトリストライトSUREFIRE
69,980税込76,978
1個
当日出荷
視覚用に特別に設計されているため出力する光は広がるように伸び、かつ最高300lmの能力を持っています。 両手を使える状態で暗い場所の作業が可能です。 作業に合わせて光の強さを調節できます。
全光束(Lm)300(強)60(中)15(弱)トラスコ品番818-4687質量(g)100電源CR123Aリチウム電池(1個)付属使用電池CR123A×1本(付属)電源タイプ電池式明るさ(Lm)300(強)60(中)15(弱)点灯時間最大/1.5時間(強)、7時間(中)13時間(弱)最大点灯時間最大/1.5時間(強)、7時間(中)、13時間(弱)
G2XLE SUREFIREG2XLESUREFIRE
19,980税込21,978
1個
当日出荷
高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属全長(mm)132材質航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン仕様クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板)適合ANSI FL1トラスコ品番818-4677質量(g)125全光束(Lm)400(強)15(弱)外径(mm)32点灯時間最大/2時間(強)、45時間(弱)電球の種類LED
コクヨ cr-1特集