カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- マパール
- SMC(906)
- ダイヤトレンド(655)
- オカムラ(岡村製作所)(47)
- サンコー(三甲)(19)
- DIAMOND(13)
- 住友電工ハードメタル(13)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(10)
- エレコム(9)
- testo(テストー)(8)
- スバル(7)
- 廣杉計器(7)
- TOPLAND(7)
- インフリッヂ工業(6)
- エビス(水平器)(4)
- ケナメタル(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- 満点商会(4)
- ブランドをもっと見る
「dfc」の検索結果

ホルダー_(第3世代)UNIQ Millチャック(ミーリング粗対応) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/BBT30
マパール¥55,980税込¥61,5781台当日出荷から22日以内出荷MAPALハイドロチャックの最上位モデル。デザインアワード2020受賞。高剛性でミーリング粗加工も可能。スピンドル負荷を最大15%削減。一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ。精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮。優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現用途ドリル、リーマ、エンドミル粗~仕上げ規格バランス品質: 出荷時 25,000 min-1 で G 2.5。シャンクBBT30刃具調整量(mm)10
ハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプ
マパール¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から翌々日出荷ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC BT30 ショートヘビータイプ
マパール¥42,980税込¥47,2781本当日出荷から翌々日出荷ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC BT50 ショートヘビータイプ
マパール¥47,980税込¥52,7781本当日出荷から翌々日出荷ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC 二面拘束 スリムタイプ シャンクBT-FC
マパール¥75,980税込¥83,5781個当日出荷から翌々日出荷3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先細形状を実現します。(3先端口元径10mm)。フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因ともなりません。ストッパー機能によりトルクレンチは不要です。用途ドリル、リーマ、エンドミル加工に。シャンクBT40首下長(mm)120