カテゴリ

  • 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
  • マパール
  • メディアカバーマーケット(26)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(17)
  • CEJN(セイン)(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • イスカル(13)
  • サンドビック(13)
  • BXカネシン(12)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • New-Era(ニューエラー)(11)
  • 渡辺電機工業(11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
  • 日東工器(8)
  • brembo(8)
  • エスコ(7)
  • はんだや(7)
  • BAHCO(バーコ)(6)
  • ヨコヅナ(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp-12」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CPMill-Uni-Torus 「CPM160」 マパールCPMill-Uni-Torus 「CPM160」マパール
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のコーナーラジアス形状です。
刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
CPMill-Chamfer-Twin 「CPM190」 マパールCPMill-Chamfer-Twin 「CPM190」マパール
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
CPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」 マパールCPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」マパール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 高送りに最適な多枚刃/ラジアス形状です。
刃数6材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・調質鋼・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
CPMill-Uni-Radius 「CPM150」 マパールCPMill-Uni-Radius 「CPM150」マパール
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のボール形状です。
刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
OptiMill-Steel-Trochoid 5枚刃 スチール マパールOptiMill-Steel-Trochoid 5枚刃 スチールマパール
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
3×Dまでのトロコイド加工に対応します。(スチール用) 従来比で2~3倍の高速/高送り加工が可能です。 最適な切粉排出の為、特殊チップブレーカを採用しています。
刃数5材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼表面処理HP723コーティングねじれ角(°)41/42
OptiMill-Uni-HPC 不等分割・不等リード4枚刃 マパールOptiMill-Uni-HPC 不等分割・不等リード4枚刃マパール
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
輪郭加工から溝加工まで加工形態を問わないユニバーサルタイプです。 不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。
刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)仕様ショート刃長被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属表面処理HP213コーティングねじれ角(°)36/38
OptiMill超硬ラフ&フィニッシュエンドミル (多刃) マパールOptiMill超硬ラフ&フィニッシュエンドミル (多刃)マパール
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
1本の工具で、荒から中仕上げまでを兼ねる「ラフ&フィニッシュ」デザインです。刃先は剛性を求めたチャンファー処理仕様(Φ6は除く)です。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス表面処理HP214コーティングねじれ角(°)45
OptiMill-Uni-Trochoid 5枚刃 万能 マパールOptiMill-Uni-Trochoid 5枚刃 万能マパール
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
3×Dまでのトロコイド加工に対応しています。 従来比で2~3倍の高速/高送り加工が可能です。 最適な切粉排出のため、特殊チップブレーカを採用しています。
刃数5材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属表面処理HP213コーティングねじれ角(°)41/42
CPMill-Spot-Drill 「CPD100」 マパールCPMill-Spot-Drill 「CPD100」マパール
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 90°のポイントドリル形状です。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金ねじれ角(°)15
CPMill-Uni-HPC 「CPM100」 マパールCPMill-Uni-HPC 「CPM100」マパール
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 スチール専用となります。
刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス表面処理HP383コーティングねじれ角(°)41
CPMill-Steel-HPC 「CPM110」 マパールCPMill-Steel-HPC 「CPM110」マパール
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 スチール専用となります。
刃数3材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス表面処理HP383コーティングねじれ角(°)41
CPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」 マパールCPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」マパール
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 ラフ&フィニッシュのデザインです。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)45
CPMill-Chamfer 「CPM180」 マパールCPMill-Chamfer 「CPM180」マパール
15,980税込17,578
1本
当日出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 90°の面取り形状です。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)表面処理HP338コーティング被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金