カテゴリ
- 切削工具(17)
絞り込み
ブランド
- マパール
- BIGM(丸山製作所)(19)
- brembo(17)
- CEJN(セイン)(19)
- CKD(12)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- StarTech.com(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- TRUSCO(6)
- オカムラ(岡村製作所)(36)
- カナイ(6)
- コクヨ(9)
- サンドビック(13)
- ベビーフェイス(11)
- メディアカバーマーケット(196)
- 日東工器(6)
- 渡辺電機工業(181)
- ブランドをもっと見る
「hp-8」の検索結果
特価

メガドリルリーマ (内部給油タイプ)
マパール¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、軽合金表面処理HP835コーティング
メガドリルリーマ (外部給油タイプ)
マパール¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から9日以内出荷H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、軽合金表面処理HP835コーティング
CPMill-Uni-Radius 「CPM150」
マパール¥20,980税込¥23,0781本当日出荷から3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のボール形状です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
CPMill-Uni-HPC
マパール¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷新接続方式「CFS」を採用しました。5μm以下と高い振れ精度を約束します。容易な操作と高い安定性が特長です。不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。スチール専用となります。用途被削材:炭素鋼・合金鋼・ステンレス。
CPMill-Uni-Torus 「CPM160」
マパール¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷から3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のコーナーラジアス形状です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
CPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」
マパール¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 高送りに最適な多枚刃/ラジアス形状です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数6被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・調質鋼・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
CPMill-Spot-Drill 「CPD100」
マパール¥7,998税込¥8,7981本3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 90°のポイントドリル形状です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金ねじれ角(°)15
CPMill-Chamfer 「CPM180」
マパール¥8,998税込¥9,8981本3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 90°の面取り形状です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP338コーティング
CPMill-Uni-HPC 「CPM100」
マパール¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷から4日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 スチール専用となります。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス表面処理HP383コーティングねじれ角(°)41
CPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」
マパール¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 ラフ&フィニッシュのデザインです。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)45
CPMill-Steel-HPC 「CPM110」
マパール¥8,998税込¥9,8981本3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 スチール専用となります。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス表面処理HP383コーティングねじれ角(°)41
OptiMill超硬ラフ&フィニッシュエンドミル (多刃)
マパール¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷1本の工具で、荒から中仕上げまでを兼ねる「ラフ&フィニッシュ」デザインです。刃先は剛性を求めたチャンファー処理仕様(Φ6は除く)です。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス表面処理HP214コーティングねじれ角(°)45
OptiMill-Uni-HPC 不等分割・不等リード4枚刃
マパール¥6,698税込¥7,3681本4日以内出荷輪郭加工から溝加工まで加工形態を問わないユニバーサルタイプです。 不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。仕様ショート刃長材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属表面処理HP213コーティングねじれ角(°)36/38