カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
- マパール
- AFAM(アファム)(30)
- brembo(14)
- ホンダ(11)
- CKD(10)
- ネグロス電工(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ニッセイ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ハリケーン(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- MARUTO(大久保製作所)(2)
- BEET(2)
- PMC(2)
- 渡辺電機工業(2)
- 馬印(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
「z40r」の検索結果
特価

CPMill-Uni-Radius 「CPM150」
マパール¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のボール形状です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
CPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」
マパール¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷から3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 高送りに最適な多枚刃/ラジアス形状です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数6被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・調質鋼・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
OptiMill-Composite(SCM660)複合材用エンドミル
マパール¥53,980税込¥59,3781本3日以内出荷から4日以内出荷材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数2表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角15°
OptiMill-Steel-Trochoid 5枚刃 スチール
マパール¥55,980税込¥61,5781本4日以内出荷から9日以内出荷3×Dまでのトロコイド加工に対応します。(スチール用) 従来比で2~3倍の高速/高送り加工が可能です。 最適な切粉排出の為、特殊チップブレーカを採用しています。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数5被削材炭素鋼、合金鋼表面処理HP723コーティングねじれ角(°)41/42
OptiMill-Uni-HPC 不等分割・不等リード4枚刃
マパール¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷輪郭加工から溝加工まで加工形態を問わないユニバーサルタイプです。 不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。仕様ショート刃長材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属表面処理HP213コーティングねじれ角(°)36/38