カテゴリ
- 切削工具(21)
絞り込み
ブランド
- マパール
- SMC(1,502)
- Panasonic(パナソニック)(576)
- ホンダ(253)
- UDトラックス(95)
- ParkerTAIYO(76)
- MAD MAX(マッドマックス)(35)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(30)
- オカムラ(岡村製作所)(27)
- R&G RACING PRODUCTS(22)
- DAYTONA(デイトナ)(20)
- SWAGE-LINE(18)
- ネオフレックス(15)
- 工進(14)
- MAZDA(マツダ)(14)
- Nikon(ニコン)(10)
- ヤマトミシン(9)
- NAKATAKI(9)
- Wera(8)
- ブランドをもっと見る
「z800」の検索結果

OptiMill面取りミル (4枚刃)
マパール(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から3日以内出荷面取り専用です。能率重視の4枚刃仕様です。先端にフラット部はありません。材質超微粒子超硬合金刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理HP214コーティング刃先形状片刃センター穴角(°)90
CPMill-Uni-Radius 「CPM150」
マパール¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のボール形状です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
OptiMill-Honeycomb SCM62
マパール¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷様々なハニカム材に対応が可能です。 極めてシャープな切刃とセレーションが安定加工を実現します。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材ハニカム材表面処理ノンコーティングねじれ角(°)15
CPMill-Uni-Torus 「CPM160」
マパール¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷から3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のコーナーラジアス形状です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
CPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」
マパール¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷から3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 高送りに最適な多枚刃/ラジアス形状です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数6被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・調質鋼・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
OptiMillドリルミル (2枚刃)
マパール¥5,398税込¥5,9381本3日以内出荷から31日以内出荷位置決め、穴あけ、面取り、側面加工、V溝加工と多様な加工が可能です。先端にフラット部はありません。材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理ノンコーティング刃先形状片刃センター穴角(°)90
CPMill-Chamfer 「CPM180」
マパール¥7,998税込¥8,7981本3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 90°の面取り形状です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP338コーティング
CPMill-Spot-Drill 「CPD100」
マパール¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 90°のポイントドリル形状です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金ねじれ角(°)15
OptiMill-Composite(SCM660)複合材用エンドミル
マパール¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷から4日以内出荷材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数2表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角15°
OptiMill-Composite-Twincut(SCM490)ア
マパール¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷から4日以内出荷アラミド材(ケブラー(R))の加工において良好な加工を実現しました。 高性能切れ刃により加工時のほつれを軽減します。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数2被削材アラミド材(ケブラー(R))表面処理ノンコーティング
CPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」
マパール¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 ラフ&フィニッシュのデザインです。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)45
CPMill-Steel-HPC 「CPM110」
マパール¥8,798税込¥9,6781本3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 スチール専用となります。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス表面処理HP383コーティングねじれ角(°)41
CPMill-Uni-HPC 「CPM100」
マパール¥8,998税込¥9,8981本3日以内出荷から4日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 スチール専用となります。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス表面処理HP383コーティングねじれ角(°)41
OptiMill超硬ラフ&フィニッシュエンドミル (多刃)
マパール¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷1本の工具で、荒から中仕上げまでを兼ねる「ラフ&フィニッシュ」デザインです。刃先は剛性を求めたチャンファー処理仕様(Φ6は除く)です。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス表面処理HP214コーティングねじれ角(°)45
OptiMill不等分割・不等リードエンドミル (6枚刃・仕上げ用)
マパール¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷仕上げ向け6枚刃仕様です。高速、高送りの高能率加工に最適です。不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減され、長寿命を達成します。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数6被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・耐熱合金表面処理HP213コーティングねじれ角(°)39/41
OptiMill-Uni-HPC 不等分割・不等リード4枚刃
マパール¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷輪郭加工から溝加工まで加工形態を問わないユニバーサルタイプです。 不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。仕様ショート刃長材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属表面処理HP213コーティングねじれ角(°)36/38
OptiMill不等分割・不等リードエンドミル (5枚刃)
マパール¥7,598税込¥8,3581本4日以内出荷高速、高送りの高能率加工に最適です。不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数5被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・耐熱合金表面処理HP723コーティングねじれ角(°)41/42
OptiMill-Uni-Trochoid 5枚刃 万能
マパール¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷から9日以内出荷3×Dまでのトロコイド加工に対応しています。 従来比で2~3倍の高速/高送り加工が可能です。 最適な切粉排出のため、特殊チップブレーカを採用しています。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数5被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属表面処理HP213コーティングねじれ角(°)41/42