カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(19)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
- バイク用品(18)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- シンプソン
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,914)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,616)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,604)
- エスコ(68,621)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,523)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(561,507)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(108)
- 以上(119)
- 以上(119)
- 以上(120)
価格
- 1,500円以下(13,394)
- 1,500-10,000円(16,638)
- 10,000-50,000円(9,583)
- 50,000-100,000円(2,862)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
シンプソン金具 A23(2バイ材向け)
シンプソン(33件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)寸法L(mm)70寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具8-ZN40最大荷重(kg)785(F2)
シンプソン金具 A21(2バイ材向け)
シンプソン(17件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです用途コーナー用補強金具・溶融亜鉛メッキ鋼板材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)70(F1)、40(F2)寸法L(mm)35寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具4-ZN40最大荷重(kg)240(F2)
シンプソン金具 TP35(タイプレート)
シンプソン(11件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)穴径(Φmm)4穴数釘/23幅×長さ(mm)79×127
シンプソン金具 GA1(補強アングル)
シンプソン(11件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷GAガゼットアングルは曲がった部分が突き出ており強くできています。用途ガゼッドアングル材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)45(F1、F2)穴径(Φmm)4.3寸法L(mm)70使用接合具4-ZN65最大荷重(kg)鉛直/270
シンプソン金具 MP14(メンディングプレート)
シンプソン(2件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です。材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)幅×長さ(mm)25×102
シンプソン金具 BC4(柱頭/柱脚金具)
シンプソン(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷BCは柱頭金物としても柱脚金物としても使えます。柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります、さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。用途4幅取付け用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)浮き上がり/220鉛直/230寸法L1(mm)73寸法L2(mm)73寸法H1(mm)76寸法H2(mm)76寸法W1(mm)90寸法W2(mm)90使用接合具A面/3-ZN90B面/3-ZN90最大荷重(kg)浮き上がり/1350
シンプソン金具 A34(2バイ材向け)
シンプソン(8件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷A34は2×3と2×4のフレームミングに使います、仮留めのつめにより施工が簡単に早くできます。用途2×3および2×4の枠組用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)130(F1)、105(F2)方向(荷重)F1、F2使用接合具太め釘(ZN40)8本
SIMPSON 共通シールド
シンプソン(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷RX10/DIAMONDBACK/SB13/OUTLAW/RX12/BANDIT/BANDIT Pro共通です適合RX10/DIAMONDBACK/SB13/OUTLAW/RX12/BANDIT/BANDIT Pro
シンプソン金具 TP37(タイプレート)
シンプソン(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)穴数釘/32幅×長さ(mm)79×178
シンプソン金具 FB24(2×4用)
シンプソン(4件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷スプリットレールで木材を挟むため、フェンスのどちら側からでも水平強度が等しくなるように設計されています。短時間で取り付けできるので、ポーチ、パティオ、フェンスおよびルーバーを簡単に計画通りに施工できます。用途2×4または2×6の棚、手すり用材質溶融亜鉛メッキ(Z27)厚さ(mm)1.0寸法部材/2×4寸法H(mm)86寸法B(mm)19寸法W(mm)40
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら