カテゴリ

  • 建築金物(20)
    • 2×4金物(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
    • フルフェイス(7)
    • シールド(4)
    • バイクヘルメット補修部品(2)
  • バイク部品(1)
    • バイクカスタムパーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • シンプソン
  • 八幡ねじ(28)
材質
  • 鉄すべて(20)
  • 亜鉛めっき鋼板(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「simpson」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SIMPSON M30用シールド シンプソン

    SIMPSON M30用シールド

    シンプソン(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    適合モデル:M30 / M10 / RX1
    適合M30,M10,RX1
  • SIMPSON 共通シールド シンプソン

    SIMPSON 共通シールド

    シンプソン(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RX10/DIAMONDBACK/SB13/OUTLAW/RX12/BANDIT/BANDIT Pro共通です
    適合RX10/DIAMONDBACK/SB13/OUTLAW/RX12/BANDIT/BANDIT Pro
  • M30 シンプソン

    M30

    シンプソン(2件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    【規格】 PSC/SG(全排気量適合)
  • M50 シンプソン

    M50

    シンプソン(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • シンプソン金具 A23(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 A23(2バイ材向け)

    シンプソン(33件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
    材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)寸法L(mm)70寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具8-ZN40最大荷重(kg)785(F2)
  • シンプソン金具 RTC-22(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 RTC-22(2バイ材向け)

    シンプソン(7件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
    用途家屋建築に最適 2×2取付用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法柱/2×ジョイスト/2×使用接合具柱/5-SD8×1.25ジョイスト/6-SD8×1.25
  • BANDIT Pro シンプソン

    BANDIT Pro

    シンプソン
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    【規格】 PSC/SG(全排気量適合) 【PSC届出事業者名】 トレーダーハウス株式会社 【PSC適合性検査を行った登録検査機関名】 (一財)日本車両検査協会
    規格PSC/SG(全排気量適合)
  • SIMPSON シールドストッパー&ボルトSET シンプソン

    SIMPSON シールドストッパー&ボルトSET

    シンプソン
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
  • シンプソン金具 A21(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 A21(2バイ材向け)

    シンプソン(17件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
    用途コーナー用補強金具・溶融亜鉛メッキ鋼板材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)70(F1)、40(F2)寸法L(mm)35寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具4-ZN40最大荷重(kg)240(F2)
  • SB15 シンプソン

    SB15

    シンプソン
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    SG規格
  • SIMPSON M50用バイザー シンプソン

    SIMPSON M50用バイザー

    シンプソン
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    SIMPSON M50用バイザー
    適合M50
  • シンプソン金具 FB24(2×4用) シンプソン

    シンプソン金具 FB24(2×4用)

    シンプソン(4件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    スプリットレールで木材を挟むため、フェンスのどちら側からでも水平強度が等しくなるように設計されています。短時間で取り付けできるので、ポーチ、パティオ、フェンスおよびルーバーを簡単に計画通りに施工できます。
    用途2×4または2×6の棚、手すり用材質溶融亜鉛メッキ(Z27)厚さ(mm)1.0寸法部材/2×4寸法H(mm)86寸法B(mm)19寸法W(mm)40
  • シンプソン金具 RTR(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 RTR(2バイ材向け)

    シンプソン(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    多目的のブランケット。2幅手すりの柱への取付けに最適。
    材質鉄 亜鉛メッキ
  • DIAMONDBACK シンプソン

    DIAMONDBACK

    シンプソン
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
    SG規格
  • シンプソン金具 TP15(タイプレート) シンプソン

    シンプソン金具 TP15(タイプレート)

    シンプソン(9件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです
    材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)穴数釘/13幅×長さ(mm)46×127
  • シンプソン金具 TP35(タイプレート) シンプソン

    シンプソン金具 TP35(タイプレート)

    シンプソン(11件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。
    材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)穴径(Φmm)4穴数釘/23幅×長さ(mm)79×127
  • シンプソン金具 LPC-4(柱頭金物) シンプソン

    シンプソン金具 LPC-4(柱頭金物)

    シンプソン(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。
    用途柱と梁の接続用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)浮き上がり/170水平/105寸法L(mm)89寸法W(mm)90使用接合具梁/8-ZN65柱/8-ZN65最大荷重(kg)浮き上がり/1030
  • シンプソン金具 RT F2(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 RT F2(2バイ材向け)

    シンプソン(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    フラットと"T"は2×サイズの部材を垂直と水平に接合するのに使用します。 "T"はさらに部材を表面と側面の両方から覆って補強します。
    材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法柱/2×ジョイスト/2×使用接合具柱/4-SD8×1.25ジョイスト/8-SD8×1.25
  • シンプソン金具 A34(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 A34(2バイ材向け)

    シンプソン(8件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    A34は2×3と2×4のフレームミングに使います、仮留めのつめにより施工が簡単に早くできます。
    用途2×3および2×4の枠組用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)130(F1)、105(F2)方向(荷重)F1、F2使用接合具太め釘(ZN40)8本
  • シンプソン金具 GA1(補強アングル) シンプソン

    シンプソン金具 GA1(補強アングル)

    シンプソン(11件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    GAガゼットアングルは曲がった部分が突き出ており強くできています。
    用途ガゼッドアングル材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)45(F1、F2)穴径(Φmm)4.3寸法L(mm)70使用接合具4-ZN65最大荷重(kg)鉛直/270
  • シンプソン金具 SBV(棚受け金具) シンプソン

    シンプソン金具 SBV(棚受け金具)

    シンプソン(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    棚づくり、カウンターと窓棚の支持にはSBVを使用してください。
    用途250mmおよび300mmの棚に2通り適合。材質1.6mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)許容荷重(kg)鉛直/65使用接合具壁面/3-6mm×51mm ラグスクリュー最大荷重(kg)200
  • シンプソン金具 MP24(メンディングプレート) シンプソン

    シンプソン金具 MP24(メンディングプレート)

    シンプソン(3件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です。
    材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)幅×長さ(mm)50×102
  • シンプソン金具 MP14(メンディングプレート) シンプソン

    シンプソン金具 MP14(メンディングプレート)

    シンプソン(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です。
    材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)幅×長さ(mm)25×102
  • シンプソン金具 TP37(タイプレート) シンプソン

    シンプソン金具 TP37(タイプレート)

    シンプソン(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです
    材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)穴数釘/32幅×長さ(mm)79×178
  • シンプソン金具 RT B22(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 RT B22(2バイ材向け)

    シンプソン(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    リジットタイは木材を交差して接合する部分に使います。2x材を使ったラティスや収納棚などの実用家具その他のDIYプロジェクトに最適です。
    用途2×2および2幅取付用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法部材/2×使用接合具8-SD8×1.25
  • シンプソン金具 BC4(柱頭/柱脚金具) シンプソン

    シンプソン金具 BC4(柱頭/柱脚金具)

    シンプソン(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    BCは柱頭金物としても柱脚金物としても使えます。柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります、さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。
    用途4幅取付け用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)浮き上がり/220鉛直/230寸法L1(mm)73寸法L2(mm)73寸法H1(mm)76寸法H2(mm)76寸法W1(mm)90寸法W2(mm)90使用接合具A面/3-ZN90B面/3-ZN90最大荷重(kg)浮き上がり/1350
  • シンプソン金具 A44(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 A44(2バイ材向け)

    シンプソン
    749税込824
    1個
    当日出荷
    アイデア次第で使い方いろいろ!!2本の木材を正確な角度で接続。様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
    材質2.7mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)100(F1)、185(F2)寸法L(mm)38寸法W1(mm)116寸法W2(mm)111推奨ねじM4×L25(トラス、もしくはシンワッシャー)使用接合具8-ZN65最大荷重(kg)1110(F2)
  • M10 シンプソン

    M10

    シンプソン
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
    SG規格
    用途限定生産ラスティゴールド
  • シンプソン金具 RR(2×6用) シンプソン

    シンプソン金具 RR(2×6用)

    シンプソン(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    垂木を棟木に固定するコネクターです。 金具上部に付けられた凹凸を組み合わせる事により、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされ正しい釘打ち位置が出ます。RRは勾配が30度まで使用することができます。
    用途2×6幅垂木用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)90寸法ジョイスト/2×6使用接合具受材/4-ZN40ジョイスト/4-ZN40最大荷重(kg)555
  • シンプソン金具 DJT14(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 DJT14(2バイ材向け)

    シンプソン(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    デッキの2×サイズ(38mm)の床根太を支柱に固定するコネクターです。
    用途2幅の大梁と柱の接続材質2.0mm厚 Z-max溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z45)許容荷重(kg)釘使用時/335ボルト使用時/350使用接合具釘/8-ZN90ボルト/2-M16最大荷重(kg)2020
  • シールド(SB15用) シンプソン

    シールド(SB15用)

    シンプソン
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • シールドネジセット シンプソン

    シールドネジセット

    シンプソン(1件のレビュー)
    349税込384
    1セット(2個)
    3日以内出荷
  • SIMOSON FREE STOP PIVOT KIT シンプソン

    SIMOSON FREE STOP PIVOT KIT

    シンプソン
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • M30 シンプソン

    M30

    シンプソン
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【規格】 PSC/SG(全排気量適合)