カテゴリ
- 塗料(6)
- 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
- エスケー化研
- ニッぺ(日本ペイント)(14)
- 中国塗料(12)
- マースジャパンリミテッド(11)
- タイムケミカル(9)
- NOKクリューバー(7)
- アズワン(5)
- 日新インダストリー(5)
- ナショペン工業(5)
- ABC商会(4)
- 好川産業(4)
- 関西パテ化工(4)
- アサヒペン(4)
- マークテック(3)
- ローバル(3)
- BeHAUS(3)
- マノール(3)
- セキスイ(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
「5kg缶」の検索結果
特価

ミラクシーラーEPO
エスケー化研¥19,980税込¥21,9781セット(15kg)3日以内出荷から4日以内出荷旧塗膜との密着性に優れています。 浸透・固着性が高く、下地の補強効果に優れています。 水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、セメントモルタルやコンクリートなどの中性化を防ぎます。 弾性塗材(高弾性塗材は除く)の下塗りとして良好な密着性を示します。用途外壁や屋根用下塗規格JASS 18 M-201適合品主成分特殊エポキシ樹脂主な用途屋根、外壁、モルタル、コンクリート希釈剤既調合塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、GRC板、PC部材、スレート板、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)(押出成形セメント板、GRC板など)0.10~0.13、(コンクリート、セメントモルタルなど)0.15~0.20、(薄型塗装瓦、スレート屋根など)0.15~0.25、(モニエル瓦)0.20~0.40
ハクリタイトスーパー
エスケー化研¥9,998税込¥10,9981缶(5kg)5日以内出荷から6日以内出荷独自の剥離作用により、従来のケレン作業時の粉塵や騒音、また、強アルカリ・強酸による手荒れ、膨大な人手と費用を要していた問題などを解決し、剥離作業の効率化を果たす、塗り替え省力型の新・強力剥離剤です。用途建築物の内外装塗材、特に壁面に使用される塗材に幅広く適用できます。薄付け仕上塗材(JIS A 6909 該当品)アクリル樹脂系、酢酸ビニル系など、複層仕上塗材(JIS A 6909 該当品)アクリル樹脂系、酢酸ビニル樹脂系、アクリルゴム系、ポリウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系、クロロプレンゴム系など、厚付け仕上塗材(JIS A 6909 該当品)アクリル樹脂系、合成樹脂エマルションペイント(JIS K 5663 該当品など)、フタル酸樹脂塗料、塩ビタイル、塗床材一般、塩ビシート、クッションフロアーなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地建築物の内外装塗材、特に壁面に使用される塗材に幅広く適用できます。薄付け仕上塗材(アクリル樹脂系、酢酸ビニル系など)、複層仕上塗材(アクリル樹脂系、酢酸ビニル樹脂系、アクリルゴム系、ポリウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系、クロロプレンゴム系など)、厚付け仕上塗材(アクリル樹脂系)、合成樹脂エマルションペイント、フタル酸樹脂塗料、塩ビタイル、塗床材一般、塩ビシート、クッションフロアーなど油性 or 水性油性一般的名称強力塗膜剥離剤危険物の性状非水溶性
ダンツーコート 上塗材
エスケー化研¥14,980税込¥16,4781缶(5kg)5日以内出荷から6日以内出荷ダンツーコートの上塗り材用途1 住宅・マンションなどの内外装。2 店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装。3 学校など公共施設の内外装色白希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜など光沢艶あり油性 or 水性水性塗装間隔2時間以上
弾性ウレタンカラー
エスケー化研¥16,980税込¥18,6781缶(5kg)5日以内出荷から6日以内出荷溶剤形二液反応硬化タイプの特殊ポリウレタン脂を結合材として用いた弾性仕上材です。柔軟で強靭な塗膜は、耐候性に優れ、長期に亘り建築物を保護し、防水形複層仕上塗材の上産材として最適です。用途各種防水形複層仕上塗材の上塗り色白主成分ポリウレタン樹脂希釈剤ウレタンシンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種旧塗膜など光沢艶あり一般的名称弾性溶剤形エナメル危険物の性状非水溶性塗装間隔1時間以上
SKカビ除去剤#5
エスケー化研¥10,980税込¥12,0781缶(5kg)5日以内出荷から6日以内出荷塩素による強力な殺菌効力により、幅広い微生物に対して殺菌効果を示します。建築物の殺菌・消毒・漂白等の種々の用途にご利用いただける殺菌剤です。用途建築物内外装表面の汚染物除去、漂白、殺菌油性 or 水性水性一般的名称水性塩素系殺菌剤
SK#1000プライマー
エスケー化研¥15,980税込¥17,5781缶(5kg)5日以内出荷から6日以内出荷各種無機系下地への密着性に優れています。アルカリに対して強いシール効果に優れています。白色タイプですので、上塗材の隠ぺい性を高めます。用途反応硬化形仕上材などへの下塗り。非鉄金属などへの下塗り。色白主成分エポキシ樹脂希釈剤SK#1000プライマー シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、アルミニウム、ステンレスなど油性 or 水性油性一般的名称二液溶剤形エポキシプライマー危険物の性状非水溶性塗装間隔4時間以上
ミラクNTエポ
エスケー化研¥17,980税込¥19,7781缶(5kg)6日以内出荷タールエポキシ樹脂塗料が使用されていた用途に使用可能なノンタール系変性エポキシ樹脂塗料です。厚塗りがきで、優れた防食性を発揮します。用途マンションのドレン等の耐水性を要求される部位の塗替え色黒塗り面積(m2)17~20主成分エポキシ樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5000mL適応下地ドレン油性 or 水性油性一般的名称ノンタール系変性エポキシ樹脂塗料危険物の性状非水溶性塗装間隔4時間以上