カテゴリ

  • 塗料(2)
絞り込み
ブランド
  • エスケー化研
  • KN村田産業(4)
  • KOVAX(コバックス)(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](13)
  • SMC(680)
  • アズワン(2)
  • カクイチ(2)
  • サンデーペイント(2)
  • シンコー(2)
  • ナベヤ(1)
  • ニューレジストン(2)
  • ホンダ(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • 修理(2)
  • 因幡電工(1)
  • 新富士バーナー(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • 築地製作所(2)
  • 若井産業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hn-75」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレミアムシリコン エスケー化研

    プレミアムシリコン

    エスケー化研(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料 日塗工調色対応
    用途外壁の塗替規格JIS A 6909 建築用仕上塗材耐候形1種(艶有りが対象)主成分ハイブリッドシリコン樹脂主な用途外壁希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)14~16
  • 1液マイルドウレタン エスケー化研

    1液マイルドウレタン

    エスケー化研
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    一液タイプ。独自の一液常温架橋技術により、わずらわしい硬化剤の調合が不要となりました。現場での材料管理が簡単であり、残材の低減にもつながります。 高耐久・低汚染。ウレタン架橋を有する強靭な塗膜は高耐久性を示すと同時に、耐水、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用タイプの塗料と比較して、汚れにくい塗膜構造を実現しました。 付着性。下地との付着性に優れ、長期に亘り強固に密着します。 作業性。強溶剤形の塗料に比べ臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。またローラー、刷毛、エアレスのいずれの塗装器具でも施工できます。 防かび・防藻性。特殊設計により、かびや藻類などの微生物に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
    用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属、木部、各種旧塗膜など幅広い下地適応性 弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず幅広く施工できます。主成分ポリウレタン樹脂塗布面積(m2/缶)42~53主な用途木部、コンクリート、鉄部危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、各種旧塗膜特性耐水、耐アルカリ、耐薬品、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)8~10危険物の性状非水溶性
壁用カテゴリ