カテゴリ

  • 塗料(6)
絞り込み
ブランド
  • エスケー化研
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • KTC(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • SMC(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • コノエ(2)
  • バンドー化学(2)
  • ロックペイント(2)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • 岩田製作所(4)
  • 東海キャスター(19)
  • 椿本チエイン(3)
  • 水本機械製作所(3)
  • 神東塗料(24)
  • 菊水化学工業(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l19-75」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスケー  サニービルドIN 合成樹脂エマルション 艶消 エスケー化研

    エスケー サニービルドIN 合成樹脂エマルション 艶消

    エスケー化研(2件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷
    良好な仕上がり適性。肌触りの良いシックな仕上げになります。また、ローラーパターンや刷毛目もほとんど目立ちません。 高い隠ぺい性。一度の塗装で優れた隠蔽性を示すため、塗りむらや透けの心配がありません。 優れた作業性。ローラーや刷毛塗り作業性に優れています。 水性のため臭気が少なく、安全で火災の心配がありません。また、取り扱いも非常に簡単です。 低TVOC。TVOC1%未満とシックハウスの原因物質として可能性が指摘されている揮発性有機化合物をほとんど含まない安全設計です。
    用途病院などの医療施設の内装。レストラン、食堂、食品工場の内装。学校、幼稚園などの公共施設の内装。住宅、マンションなどの内装。規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 2種主成分合成樹脂エマルション主な用途建物の内装希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン使用場所屋内用危険物の類別非危険物混合比100:5~15特性艶消ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1回適合下塗りSK水性ホワイトシーラー塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
  • エスケー  サニービルドEX 合成樹脂エマルション 艶消 エスケー化研

    エスケー サニービルドEX 合成樹脂エマルション 艶消

    エスケー化研
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷
    艶ムラがなく、肌ざわりの良いシックな仕上げになります。また、ローラーパターンや刷毛目もほとんど目立ちません。 一度の塗装で優れた隠蔽性を示すため、塗りむらや透けの心配がありません。 ローラーや刷毛塗り作業性に優れています。 水性のため臭気が少なく、安全で火災の心配がありません。また、取り扱いも非常に簡単です。 TVOC1%未満で、シックハウスの原因物質とされている揮発性有機化合物をほとんど含まない安全設計です。
    用途学校、ビル、マンション、住宅、ホテルなどの新旧内外壁面。規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種主成分合成樹脂エマルション主な用途建物の内外壁面希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物適応下地セメントモルタル、コンクリート、せっこうボード、各種ボード、各種塗膜の塗替え混合比100:5~15特性艶消ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2適合下塗りSK水性ホワイトシーラー塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
  • エスケー   プリーズコート 水性アクリル エスケー化研

    エスケー プリーズコート 水性アクリル

    エスケー化研
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特殊アクリル樹脂エマルションを結合材として用いた水性艶有り塗料です。 作業性に優れ、臭気が少なく、安全で、取り扱いが簡単です。 刷毛さばき、塗り継ぎが良好で、レべリングや粘着の問題が極めて少なく、作業性に優れています。 下地への密着性にすぐれています。 長期にわたって色彩や光沢を失いません。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
    用途各種複層仕上の上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。主成分アクリル樹脂エマルション主な用途コンクリート希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン使用場所屋内外兼用混合比100:5~15特性密着性、艶有ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2塗装間隔(工程内)3時間以上、(最終養生)24時間以上
  • エスケー 水性ELコート 水性弾性アクリル エスケー化研

    エスケー 水性ELコート 水性弾性アクリル

    エスケー化研
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷
    特殊弾性樹脂エマルションをベースにした水性高弾性エナメルです。水で希釈するだけでローラー・刷毛・スプレーのいずれの塗装器具でも施工が可能で、作業効率が良く、経済的です。 架橋構造を有するため、優れた耐水・耐アルカリ性を示します。 強じんで伸長性の高い塗膜が壁面からの雨水の侵入を防止します。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
    用途各種弾性系複層仕上げの上塗り。各種改装工事。希釈剤水塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン危険物の類別非危険物混合比100:0~20ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2回塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
  • ニュートップレスクリーン 防水系弾性薄塗材 エスケー化研

    ニュートップレスクリーン 防水系弾性薄塗材

    エスケー化研
    ¥12,980税込¥14,278
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    特殊処方により水性反応硬化樹脂系エマルションを結合材とし、主材と上塗材を一体化させた、多機能型単層弾性塗材です。上塗りが不要のため、塗装工程が短縮され、しかも、緻密で強靭な塗膜は、低汚染性、防水性、透湿性、防カビ・防藻性など多くの機能を合わせ持っています。仕上げにはゆず肌状ローラー仕上、SPタイル仕上、スチップル仕上の3種類があります。 塗膜は弾性を示し、下地の微細なひび割れに追従します。これにより、コンクリート構造物の中性化防止、塩害防止に役立ちます。 各種下地に対して優れた密着性を示し、長期にわたって高耐久・耐候性を発揮します。
    用途住宅・マンションなどの内外装。店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装。学校など公共施設の内外装。主成分特殊合成樹脂エマルション塗布面積(m2/缶)(ゆす肌状ローラー仕上げ)11~16、(SPタイル仕上げ)16~20、(スチップル仕上げ)20~26主な用途建物の内外装希釈剤清水塗布方法(ゆず肌状ローラー仕上げ)M-9ローラー、W-2ローラー、(SPタイル仕上げ)SPローラー、(スチップル仕上げ)W-2ローラー使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物混合比(ゆず肌状ローラー仕上げ)100:2~10、(SPタイル仕上げ)100:3~5、(スチップル仕上げ)100:4~6特性防水、耐久、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗装間隔(工程間)3時間以上、(最終養生)24時間以上
  • セラミクリーン 防水系弾性薄塗材 エスケー化研

    セラミクリーン 防水系弾性薄塗材

    エスケー化研
    ¥12,980税込¥14,278
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    弾性セラミックシリコン樹脂の応用により、従来の塗料に比べ、耐久性を高め、弾性機能を持ちながら、汚染しにくい塗膜を実現した高耐久・低汚染型の単層弾性塗材です。 オリジナル技術に基づく弾性セラミックシリコン樹脂を結合材とすることで、従来の単層弾性塗材と比べ、飛躍的に耐久性を向上させました。 表面は緻密な塗膜構造を持ち、優れた低汚染性を発揮します。 塗膜は弾性を有し、下地の微細なひび割れに追従し、雨水の侵入を防ぎます。これによりコンクリートの中性化防止にも効果を発揮します。 透湿性に優れた塗膜は、弾性塗膜にありがちな膨れの防止につながるとともに、内部結露の防止に役立ちます。 特殊設計により、長期にわたってかびや藻などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持することが出来ます。 材料は水性で構成されているため、溶剤などにみられる中毒や火災の心配がなく、安全で環境に優しい材料です。 従来の汎用単層弾性塗材に比べて耐久性能が高く、長期にわたって美しい外観を維持することができるため、トータル的なコストメリットにつながります。
    用途戸建住宅、マンションの内外装。店舗、事務所、工場、倉庫などの内外装。学校などの公共施設の内外装。主成分セラミックシリコン樹脂塗布面積(m2/缶)(ゆす肌状ローラー仕上げ)11~16、(SPタイル仕上げ)16~20、(スチップル仕上げ)20~26、(M工法)13~17主な用途建物の内外装希釈剤清水塗布方法(ゆず肌状ローラー仕上げ)M-9ローラー、W-2ローラー、(SPタイル仕上げ)SPローラー、(スチップル仕上げ)W-2ローラー、(M工法)M-9ローラー使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種旧塗膜(活膜)の塗替えなど混合比(ゆず肌状ローラー仕上げ)100:2~10、(SPタイル仕上げ)100:3~5、(スチップル仕上げ)100:4~6、(M工法)100:2~4特性防水、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗装間隔(工程間)3時間以上、(最終養生)24時間以上