カテゴリ

  • 塗料(10)
絞り込み
ブランド
  • エスケー化研
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • 電成興業(2)
  • TDT(田野井)(1)
  • 錦(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 三桂製作所(1)
  • 大阪コネクター製造(1)
  • ガステック(1)
  • 大和電業(1)
  • KSフィルター(1)
  • KEMET(1)
  • ネオフレックス(1)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ln-075」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミガードNEO エスケー化研

    セラミガードNEO

    エスケー化研
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶
    3日以内出荷
    用途一般外壁、外構、基礎立上がり部主な用途一般外壁、外構、基礎立上がり部使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種サイディングボード、ALCパネル、各種旧塗膜(活膜下地):エマルションペイント、リシン、吹付タイル(硬質)などつや艶消
  • エスケープレミアム無機 エスケー化研

    エスケープレミアム無機

    エスケー化研
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1缶
    3日以内出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • セラミガードNEO エスケー化研

    セラミガードNEO

    エスケー化研
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1缶
    3日以内出荷から4日以内出荷
    主な用途一般外壁、外構、基礎立上がり部危険物の類別非危険物油性 or 水性水性つや艶消
  • エスケープレミアム無機マイルド エスケー化研

    エスケープレミアム無機マイルド

    エスケー化研
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1缶
    3日以内出荷から4日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ノキフレッシュ エスケー化研

    ノキフレッシュ

    エスケー化研
    ¥12,980税込¥14,278
    1缶
    3日以内出荷
    容量(kg)20主な用途戸建て住宅、ビル、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など危険物の類別非危険物油性 or 水性水性つや艶消
  • ノキフレッシュセラ エスケー化研

    ノキフレッシュセラ

    エスケー化研
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶
    3日以内出荷
    容量(kg)20主な用途戸建て住宅、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など危険物の類別非危険物油性 or 水性水性つや艶消
  • ノキフレッシュ エスケー化研

    ノキフレッシュ

    エスケー化研
    ¥12,980税込¥14,278
    1缶
    3日以内出荷
    反応硬化タイプ。バインダーに水性反応硬化形樹脂を採用しているため、下塗り工程を省くことができ、 旧塗膜と強固に密着して強靱な塗膜を形成します。ひび割れ追従性。塗膜は微弾性を示し、優れた防水性を発揮すると共に、微細なひび割れを隠ぺいし、ひび割れの再発防止に役立ちます。透湿性。塗膜は透湿性がありますので、膨れや剥がれの防止に役立ちます。防かび・防藻性。特殊設計により、防かび・防藻性を示し、湿気の多い部位に見られるかびや藻の発生を防止する効果があります。高耐久。反応硬化形の樹脂を使用しているため、一般の水性塗料に比べ、優れた耐久性、耐候性を発揮します。厚塗り・ローラー施工。ローラー塗装のため、飛散がほとんどなく、大がかりな養生の手間を省くことができます。環境対応。水性のため臭いも少なく、安全に配慮した設計です。
    用途戸建て住宅、ビル、マンションなどの軒天井、上げ裏、。共通廊下の天井など適合【旧塗膜】外装薄塗材 E(アクリルリシンなど)、AEP(合成樹脂エマルションペイントなど)容量(kg)20主な用途戸建て住宅、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など使用場所屋外危険物の類別非危険物つや艶消
  • エスケープレミアム無機 エスケー化研

    エスケープレミアム無機

    エスケー化研
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1缶
    3日以内出荷
    防かび・防藻性。特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示します。仕上がり性。塗料のレオロジーコントロールによりレベリング性に優れる滑らかな塗膜は従来の水性塗料と比べ、優れた仕上がり性を提供します。特に、戸建てサイディングの塗り替えでは、下塗りに「水性SDサーフエポプレミアム」をご使用いただくことで、相乗効果により。優れた仕上がり性を示します。ハンドリング性。一液タイプであるため材料の計量、調合、撹拌等の煩わしい作業を省略でき、安定した性能を提供します。環境対応。水性であるため溶剤中毒や火災の心配も少なく、作業環境の向上に役立ちます。
    用途戸建て住宅、中低層集合住宅の内外装。店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装主な用途戸建て住宅、中低層集合住宅の内外装、各種金属部位など使用場所屋内外危険物の類別非危険物
  • ノキフレッシュセラ エスケー化研

    ノキフレッシュセラ

    エスケー化研
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶
    3日以内出荷
    用途戸建て住宅、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など。適合【旧塗膜】外装薄塗材 E(アクリルリシンなど)、外装薄塗材 Si(シリカリシンなど)、AEP(合成樹脂エマルションペイントなど)容量(kg)20主な用途戸建て住宅、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など使用場所屋外危険物の類別非危険物つや艶消
  • エスケープレミアム無機マイルド エスケー化研

    エスケープレミアム無機マイルド

    エスケー化研
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1缶
    3日以内出荷
    超耐候性。ハイブリッド技術による弱溶剤形無機系超耐候性樹脂やラジカルコントロール技術により、超耐候性を示します。超低汚染性。塗膜は親水性のため、優れた超低汚染性を発揮します。防かび・防藻性。特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示します。仕上がり性/光沢。塗料のレオロジーコントロールによりレベリング性に優れる滑らかな塗膜は従来の弱溶剤形塗料と比べ、優れた仕上がり性/光沢性を提供します。環境対応。溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく作業環境の改善に役立ちます。幅広い下地適用性。弱溶剤で構成されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性、下地適用性を示します。
    用途戸建て住宅、中低層集合住宅の内外装。各種金属部位など主な用途戸建て住宅、中低層集合住宅の内外装、各種金属部位など危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、サイディングボード、各種旧塗料など●鉄部、亜鉛めっき鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属●樋(硬質塩ビ)●木部など危険物の性状非水溶性
壁用カテゴリ