カテゴリ
- 塗料(13)
絞り込み
ブランド
- エスケー化研
- ノーリツ(120)
- イングカワモト(30)
- EIKO(栄工舎)(14)
- 東京計装(12)
- ホンダ(10)
- omron(オムロン)(8)
- BOURNS(6)
- エナパック(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- SUN(3)
- レジンクラブ(3)
- SMC(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- シグマ光機(2)
- I-VALUE(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- イマオコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
「rc101」の検索結果

水性ヤネフレッシュフッソ
エスケー化研¥19,980~税込¥21,978~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優 れた密着性を発揮します。 良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。 安全性:水性のため引火性がなく、安全であり、作業性の向上に役立ちます。用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え主成分フッ素樹脂主な用途瓦希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦特性密着性、防藻、防カビ、耐久塗付量(kg/m2)0.28~0.32
水性ヤネフレッシュシリコン
エスケー化研¥16,980税込¥18,6781缶(15kg)3日以内出荷優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:シロキサン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優 れた密着性を発揮します。 良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。 安全性:水性のため引火性がなく、安全であり、作業性の向上に役立ちます。用途カラーベスト・コロニアル屋根の塗り替え主成分水性アクリルシリコン樹脂主な用途屋根希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦特性密着性、防藻、防カビ、耐久塗付量(kg/m2)0.28~0.32
水性ヤネフレッシュフッソ
エスケー化研¥21,980~税込¥24,178~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷優れた隠ぺい性 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性 ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性 旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優 れた密着性を発揮します。 良好な作業性 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。 安全性 水性のため引火性がなく、安全であり、作業性の向上に役立ちます。用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替えタイプ艶消主成分ふっ素樹脂主な用途瓦希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦特性密着性、防藻、防カビ、耐久耐用年数(年)8~10塗付量(kg/m2)0.28~0.32
ヤネフレッシュ
エスケー化研¥9,998~税込¥10,998~1セット(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷優れた隠ぺい性: 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:ウレタン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性: 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性: 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。用途カラーベスト・コロニアル屋根の塗り替え主成分NAD型特殊ポリウレタン樹脂主な用途屋根希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性密着性、防藻、防カビ、耐久危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.26~0.30
ヤネフレッシュSi
エスケー化研¥10,980~税込¥12,078~1セット(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:シロキサン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、セメント瓦危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.26~0.30
ヤネフレッシュF
エスケー化研¥34,980~税込¥38,478~1セット(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性:ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、トタン屋根危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.26~0.30
エスケープレミアム無機ルーフ
エスケー化研¥23,980~税込¥26,378~1缶3日以内出荷から4日以内出荷エスケープレミアム無機ルーフ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
プレミアムルーフSi セット
エスケー化研¥14,980~税込¥16,478~1缶(4kg)ほか3日以内出荷トリプルガード効果により紫外線(UV)や水、熱等の劣化要因から屋根材を保護し、優れた耐候性を示します。 特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。 隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。用途戸建て住宅・アパート・工場等の建築物の勾配屋根(彩色スレート瓦・金属屋根・トタン屋根)等塗布面積(m2/缶)53~61(16kgセット)主な用途彩色ストレート瓦、ストレート屋根、金属屋根危険等級Ⅲ使用場所屋外用工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗回数2所要量(kg/m2)0.26~0.30塗装間隔工程内:3時間以上7日以内、最終養生:24時間以上調合比主剤:100、硬化剤:14.3、塗料用シンナーA:0~20
ヤネフレッシュF
エスケー化研¥35,980~税込¥39,578~1セット(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷優れた隠ぺい性 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性 ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性 旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え主成分NAD型特殊ふっ素樹脂主な用途瓦希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、トタン屋根特性密着性、防藻、防カビ、耐久耐用年数(年)8~10危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)53~61塗付量(kg/m2)0.26~0.30
ヤネフレッシュSi
エスケー化研(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷優れた隠ぺい性 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性 シロキサン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性 旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え主成分NAD型特殊シリコン樹脂主な用途瓦希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、セメント瓦特性密着性、防藻、防カビ、耐久耐用年数(年)6~8危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)53~61塗付量(kg/m2)0.26~0.30
ヤネフレッシュ
エスケー化研¥9,998~税込¥10,998~1セット(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷優れた隠ぺい性 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。 超耐久性 ウレタン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。 防かび、防藻性 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。 優れた密着性 旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。 良好な作業性 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。用途カラーベスト・コロニアル屋根の塗り替え主成分NAD型特殊ポリウレタン樹脂主な用途屋根希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、セメント瓦特性密着性、防藻、防カビ、耐久耐用年数(年)5~7危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)53~61塗付量(kg/m2)0.26~0.30
一液プレミアムルーフシリコン(色調:採色スレート瓦用)
エスケー化研¥21,980税込¥24,1781缶3日以内出荷超耐候形一液弱溶剤特殊シリコン樹脂屋根用塗料 トタン屋根、スレート瓦屋根の塗り替えに幅広くご活用いただける屋根用塗料。用途戸建て住宅・アパート・工場等の建築物の勾配屋根。(彩色スレート瓦・金属屋根・トタン屋根)等質量(kg)14荷姿石油缶主成分特殊シリコン樹脂主な用途超耐候塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外希釈塗料用シンナーA危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14000mL危険物の性状非水溶性塗坪(m2)50~63/14kg缶つや艶有り
水性シングルサーフ
エスケー化研¥15,980税込¥17,5781缶(15kg)5日以内出荷アスファルトシングル屋根の塗り替え用の下地調整材として耐久性に優れたアクリルシリコン樹脂系のサーフェーサーです。下地の動きに追従する柔軟性を示し、マンション・戸建住宅に使用されているアスファルトシングル屋根の塗り替えに最適です。さらに上塗材として超耐候性の水性ヤネフレッシュシリコン艶消しを使用することにより、シングル屋根の持つ落ち着いた風合を蘇らせるとともに、より耐候性に優れた塗膜を形成します。用途アスファルトシングル屋根の塗り替え時の下地調整塗り面積(m2)16~30主成分アクリルシリコン樹脂希釈剤水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性一般的名称柔軟型アクリルシリコンサーフェーサー塗装間隔4時間以上