カテゴリ
- 塗料(7)
絞り込み
ブランド
- エスケー化研
- BIGM(丸山製作所)(16)
- EIKO(栄工舎)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- バンドー化学(1)
- ヤマト産業(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- オンダ製作所(1)
「rc153」の検索結果

ルーフスターU
エスケー化研¥21,980~税込¥24,178~1セット(16kg)3日以内出荷特殊ポリウレタン樹脂の採用により、耐候性及び耐水性に優 れています。 塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。 鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。用途カラー鋼鈑屋根の塗り替えセット内容主剤14kg石油缶、硬化剤1kg角缶×2主成分弱溶剤形特殊ポリウレタン樹脂主な用途屋根、鋼希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板特性耐水、耐候危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.22~0.28
ルーフスターSi
エスケー化研¥24,980~税込¥27,478~1セット(16kg)3日以内出荷特殊シリコン樹脂の採用により、優れた高耐候性及び高耐久 性を発揮します。 強靭な塗膜を形成し、長期に亘りカラートタン屋根などを保護します。 塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。 鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。用途カラー鋼鈑屋根の塗り替えセット内容主剤14kg石油缶、硬化剤1kg角缶×2希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.22~0.28
ルーフスターF
エスケー化研¥59,980~税込¥65,978~1セット(16kg)3日以内出荷特殊ふっ素樹脂の採用により、超耐候性及び超耐久性を発揮します。 強靭な塗膜を形成し、長期に亘りカラートタン屋根などを保護します。 塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。 鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。用途カラー鋼鈑屋根の塗り替えセット内容主剤14kg石油缶、硬化剤1kg角缶×2主成分弱溶剤形特殊フッ素樹脂主な用途屋根、鋼、トタン希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板特性耐候、耐久危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.22~0.28
ルーフスターF
エスケー化研¥61,980税込¥68,1781セット(16kg)3日以内出荷特殊ふっ素樹脂の採用により、超耐候性及び超耐久性を発揮します。 強靭な塗膜を形成し、長期に亘りカラートタン屋根などを保護します。 塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。 鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。用途カラー鋼鈑屋根の塗り替えセット内容主剤:14kg石油缶、硬化剤:1kg角缶×2主成分弱溶剤形特殊ふっ素樹脂主な用途屋根、鋼、トタン希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板特性耐候、耐久耐用年数(年)8~10危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)57~72塗付量(kg/m2)0.22~0.28
ルーフスターSi
エスケー化研¥24,980~税込¥27,478~1セット(16kg)3日以内出荷特殊シリコン樹脂の採用により、優れた高耐候性及び高耐久 性を発揮します。 強靭な塗膜を形成し、長期に亘りカラートタン屋根などを保護します。 塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。 鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。用途カラー鋼鈑屋根の塗り替えセット内容主剤:14kg石油缶、硬化剤:1kg角缶×2希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板耐用年数(年)6~8危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)57~72塗付量(kg/m2)0.22~0.28
ルーフスターU
エスケー化研¥21,980~税込¥24,178~1セット(16kg)3日以内出荷特殊ポリウレタン樹脂の採用により、耐候性及び耐水性に優 れています。 塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。 鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。用途カラー鋼鈑屋根の塗り替えセット内容主剤:14kg石油缶、硬化剤:1kg角缶×2希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板耐用年数(年)5~7危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)57~72塗付量(kg/m2)0.22~0.28
一液プレミアムルーフシリコン(色調:トタン屋根用)
エスケー化研¥19,980税込¥21,9781缶3日以内出荷超耐候形一液弱溶剤特殊シリコン樹脂屋根用塗料 トタン屋根、スレート瓦屋根の塗り替えに幅広くご活用いただける屋根用塗料。用途戸建て住宅・アパート・工場等の建築物の勾配屋根。(彩色スレート瓦・金属屋根・トタン屋根)等質量(kg)14荷姿石油缶主成分特殊シリコン樹脂主な用途超耐候塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ使用場所屋外希釈塗料用シンナーA危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14000mL危険物の性状非水溶性塗坪(m2)50~63/14kg缶つや艶有り