カテゴリ
- 塗料(20)
絞り込み
ブランド
- エスケー化研
- EIKO(栄工舎)(3)
- MURATA(村田製作所)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RG(レーシングギア)(1)
- SHINKO(シンコータイヤ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ダイヤトレンド(4)
- ナブテスコサービス(32)
- マクセル(1)
- 三菱電機(4)
- 八幡ねじ(1)
- 岩崎電気(1)

1液NADウレタン
エスケー化研(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷耐候性/低汚染性:ウレタン架橋による緻密かつ強靭な塗膜は高耐久性、高耐候性を示すとともに耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用塗料と比較して汚れにくい塗膜構造となっています。 作業性:隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。 仕上り性:高い隠ぺい性と肉もち感のある高光沢な滑らかで艶やかな塗膜を形成、建物の美観を向上します。艶を抑えた仕上がりには、エスケー一液NADウレタン7分艶、5分艶、3分艶をご使用ください。 防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。 経済性・環境対応:一液タイプであるため主剤、硬化剤の計量、調合等の煩わしい作業を省略でき、大幅な作業効率の改善と安定した性能を提供します。また、重金属(鉛・クロム)や有害なイソシアネートなどを配合していない安全設計です。用途外壁・鉄部の塗装主成分ポリウレタン樹脂主な用途鉄、外壁希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、刷毛、ローラー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、木部、各種旧塗膜(活膜)等、鉄部、亜鉛めっき鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属特性耐薬品、耐水、耐候、耐アルカリ、高耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
クリーンマイルドウレタン
エスケー化研¥15,980~税込¥17,578~1セット(4kg)ほか3日以内出荷メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。 汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。 超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。 超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。 防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。 透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。 幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。 環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。主成分ポリウレタン樹脂主な用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属使用場所屋内外兼用希釈塗料用シンナーA特性耐久、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)10~12一般的名称超低汚染型NAD特殊ポリウレタン樹脂塗料
クリーンマイルドシリコン
エスケー化研(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セット(4kg)ほか3日以内出荷メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。 汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。 超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。 超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。 防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。 透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。 幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。 環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。主成分アクリルシリコン樹脂主な用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用希釈塗料用シンナーA危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐久、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)12~15一般的名称超低汚染・超耐久性NAD型特殊アクリルシリコン樹脂塗料危険物の性状非水溶性
水性セラミシリコン 艶あり
エスケー化研¥13,980~税込¥15,378~1缶(4kg)ほか3日以内出荷シロキサン結合を持つ架橋塗膜は、紫外線、湿気などのポリマー劣化要因に対し、優れた抵抗性を示し、建物を長期に亘り保護します。 緻密な架橋塗膜は、大気中の粉塵や排気ガスを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。 特殊設計により、長期に亘ってかびや藻類などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持できます。 水性であるため、溶剤中毒や火災の心配もなく、作業環境の向上に役立ちます。 従来のアクリル樹脂系塗料や、ポリウレタン樹脂系塗料に比べて耐久性が高いため、長期メンテナンスサイクルを含めたライフサイクルコストが低く、資産価値の向上と大きなコストメリットを生みます。用途各種複層仕上げの上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。仕様耐候形1種タイプ艶あり塗膜硬化時間23℃/(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上主成分セラミックシリコン樹脂主な用途コンクリート塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン使用場所屋内外兼用希釈清水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(ローラー・刷毛)特性耐久、艶ありホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)12~15塗付量(kg/m2・回)0.25~0.30塗回数2回
クリーンマイルドフッソ
エスケー化研¥31,980~税込¥35,178~1セット(4kg)ほか3日以内出荷から6日以内出荷メーカー独自のセラミック複合技術で耐候形1種の性能を実現。二液タイプだから維持できるこの性能差。 汎用の溶剤形塗料と異なり、強溶剤を使用しない、弱溶剤タイプのため、臭気も少なく、大気汚染低減にも役立ちます。 超低汚染性:セラミック複合の特殊技術で、従来にない超低汚染を実現しました。 超耐久性:耐候形1種を実現する高性能を示します。 防カビ・防藻性:特殊設計により、微生物汚染を防ぎます。 透湿性:透湿性塗膜は内部結露の防止に役立ちます。 幅広い下地適用性:弱溶剤で校正されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性を示します。 環境に優しい:溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。主成分ふっ素樹脂主な用途コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など鉄部、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属使用場所屋内外兼用希釈塗料用シンナーA特性耐久、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)(期待)15~20一般的名称超低汚染弱溶剤形ふっ素樹脂塗料
水性セラミシリコン 3分艶
エスケー化研(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1缶(4kg)ほか3日以内出荷シロキサン結合を持つ架橋塗膜は、紫外線、湿気などのポリマー劣化要因に対し、優れた抵抗性を示し、建物を長期に亘り保護します。 緻密な架橋塗膜は、大気中の粉塵や排気ガスを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。 特殊設計により、長期に亘ってかびや藻類などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持できます。 水性であるため、溶剤中毒や火災の心配もなく、作業環境の向上に役立ちます。 従来のアクリル樹脂系塗料や、ポリウレタン樹脂系塗料に比べて耐久性が高いため、長期メンテナンスサイクルを含めたライフサイクルコストが低く、資産価値の向上と大きなコストメリットを生みます。用途各種複層仕上げの上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。仕様耐候形1種タイプ3分艶塗膜硬化時間23℃/(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上主成分セラミックシリコン樹脂主な用途コンクリート塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン使用場所屋内外兼用希釈清水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(ローラー・刷毛)特性耐久、3分艶ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)12~15塗付量(kg/m2・回)0.25~0.30塗回数2回
ノキフレッシュ
エスケー化研¥14,980税込¥16,4781缶3日以内出荷反応硬化タイプ。バインダーに水性反応硬化形樹脂を採用しているため、下塗り工程を省くことができ、 旧塗膜と強固に密着して強靱な塗膜を形成します。ひび割れ追従性。塗膜は微弾性を示し、優れた防水性を発揮すると共に、微細なひび割れを隠ぺいし、ひび割れの再発防止に役立ちます。透湿性。塗膜は透湿性がありますので、膨れや剥がれの防止に役立ちます。防かび・防藻性。特殊設計により、防かび・防藻性を示し、湿気の多い部位に見られるかびや藻の発生を防止する効果があります。高耐久。反応硬化形の樹脂を使用しているため、一般の水性塗料に比べ、優れた耐久性、耐候性を発揮します。厚塗り・ローラー施工。ローラー塗装のため、飛散がほとんどなく、大がかりな養生の手間を省くことができます。環境対応。水性のため臭いも少なく、安全に配慮した設計です。用途戸建て住宅、ビル、マンションなどの軒天井、上げ裏、。共通廊下の天井など適合【旧塗膜】外装薄塗材 E(アクリルリシンなど)、AEP(合成樹脂エマルションペイントなど)容量(kg)20主な用途戸建て住宅、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など使用場所屋外危険物の類別非危険物つや艶消
セラミガードNEO
エスケー化研¥11,980~税込¥13,178~1缶3日以内出荷用途一般外壁、外構、基礎立上がり部主な用途一般外壁、外構、基礎立上がり部使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種サイディングボード、ALCパネル、各種旧塗膜(活膜下地):エマルションペイント、リシン、吹付タイル(硬質)などつや艶消
エスケープレミアムNADシリコン
エスケー化研¥12,980~税込¥14,278~1缶3日以内出荷から4日以内出荷【耐候性/耐久性】。架橋による緻密かつ強靭な塗膜はトリプルガード効果により、超耐久性、超耐候性を示すとともに耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。さらに、汎用塗料と比較して汚れにくい塗膜構造となっています。【仕上がり】。特殊NADシリコン樹脂塗料の滑らか且つ肉持ち感のある塗膜は、光沢のある仕上がり性を示します。艶を抑えた仕上がりをご希望の場合は、エスケープレミアムNADシリコン7分艶・5分艶・3分艶をご使用ください。【低汚染性】。緻密な特殊NADシリコン樹脂の架橋塗膜は汚れを定着しにくくします。【防かび・防藻性】。特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。【作業性】。隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。【経済性】。一液タイプのため、大幅な作業効率の改善につながります。また、耐久性にも優れているためLCC(ライフサイクルコスト)の観点からも経済的です。【環境対応】。重金属(鉛・クロム)や有害なイソシアネートなどを配合していない安全設計です。用途内外装危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ノキフレッシュ
エスケー化研¥14,980税込¥16,4781缶3日以内出荷容量(kg)20主な用途戸建て住宅、ビル、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など危険物の類別非危険物油性 or 水性水性つや艶消
ノキフレッシュセラ
エスケー化研¥16,980税込¥18,6781缶3日以内出荷容量(kg)20主な用途戸建て住宅、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など危険物の類別非危険物油性 or 水性水性つや艶消
水性セラミシリコン 艶消し
エスケー化研¥16,980~税込¥18,678~1缶(4kg)ほか3日以内出荷シロキサン結合を持つ架橋塗膜は、紫外線、湿気などのポリマー劣化要因に対し、優れた抵抗性を示し、建物を長期に亘り保護します。 緻密な架橋塗膜は、大気中の粉塵や排気ガスを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。 特殊設計により、長期に亘ってかびや藻類などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持できます。 水性であるため、溶剤中毒や火災の心配もなく、作業環境の向上に役立ちます。 従来のアクリル樹脂系塗料や、ポリウレタン樹脂系塗料に比べて耐久性が高いため、長期メンテナンスサイクルを含めたライフサイクルコストが低く、資産価値の向上と大きなコストメリットを生みます。用途各種複層仕上げの上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。仕様耐候形1種タイプ艶消し塗膜硬化時間23℃/(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上主成分セラミックシリコン樹脂主な用途コンクリート塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン使用場所屋内外兼用希釈清水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(ローラー・刷毛)特性耐久、艶消しホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)12~15塗付量(kg/m2・回)0.25~0.30塗回数2回
水性セラミシリコン 半艶
エスケー化研¥17,980~税込¥19,778~1缶(4kg)ほか3日以内出荷シロキサン結合を持つ架橋塗膜は、紫外線、湿気などのポリマー劣化要因に対し、優れた抵抗性を示し、建物を長期に亘り保護します。 緻密な架橋塗膜は、大気中の粉塵や排気ガスを寄せ付けず、優れた低汚染性を発揮します。 特殊設計により、長期に亘ってかびや藻類などの微生物汚染を防ぎ、衛生的な環境を維持できます。 水性であるため、溶剤中毒や火災の心配もなく、作業環境の向上に役立ちます。 従来のアクリル樹脂系塗料や、ポリウレタン樹脂系塗料に比べて耐久性が高いため、長期メンテナンスサイクルを含めたライフサイクルコストが低く、資産価値の向上と大きなコストメリットを生みます。用途各種複層仕上げの上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。仕様耐候形1種タイプ半艶塗膜硬化時間23℃/(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上主成分セラミックシリコン樹脂主な用途コンクリート塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン使用場所屋内外兼用希釈清水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(ローラー・刷毛)特性耐久、半艶ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)12~15塗付量(kg/m2・回)0.25~0.30塗回数2回
エスケープレミアム無機
エスケー化研¥23,980~税込¥26,378~1缶3日以内出荷防かび・防藻性。特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示します。仕上がり性。塗料のレオロジーコントロールによりレベリング性に優れる滑らかな塗膜は従来の水性塗料と比べ、優れた仕上がり性を提供します。特に、戸建てサイディングの塗り替えでは、下塗りに「水性SDサーフエポプレミアム」をご使用いただくことで、相乗効果により。優れた仕上がり性を示します。ハンドリング性。一液タイプであるため材料の計量、調合、撹拌等の煩わしい作業を省略でき、安定した性能を提供します。環境対応。水性であるため溶剤中毒や火災の心配も少なく、作業環境の向上に役立ちます。用途戸建て住宅、中低層集合住宅の内外装。店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装主な用途戸建て住宅、中低層集合住宅の内外装、各種金属部位など使用場所屋内外危険物の類別非危険物
ノキフレッシュセラ
エスケー化研¥17,980税込¥19,7781缶3日以内出荷用途戸建て住宅、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など。適合【旧塗膜】外装薄塗材 E(アクリルリシンなど)、外装薄塗材 Si(シリカリシンなど)、AEP(合成樹脂エマルションペイントなど)容量(kg)20主な用途戸建て住宅、マンションなどの軒天井、上げ裏、共通廊下の天井など使用場所屋外危険物の類別非危険物つや艶消
エスケープレミアム無機マイルド
エスケー化研¥23,980~税込¥26,378~1缶3日以内出荷超耐候性。ハイブリッド技術による弱溶剤形無機系超耐候性樹脂やラジカルコントロール技術により、超耐候性を示します。超低汚染性。塗膜は親水性のため、優れた超低汚染性を発揮します。防かび・防藻性。特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示します。仕上がり性/光沢。塗料のレオロジーコントロールによりレベリング性に優れる滑らかな塗膜は従来の弱溶剤形塗料と比べ、優れた仕上がり性/光沢性を提供します。環境対応。溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく作業環境の改善に役立ちます。幅広い下地適用性。弱溶剤で構成されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性、下地適用性を示します。用途戸建て住宅、中低層集合住宅の内外装。各種金属部位など主な用途戸建て住宅、中低層集合住宅の内外装、各種金属部位など危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、サイディングボード、各種旧塗料など●鉄部、亜鉛めっき鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属●樋(硬質塩ビ)●木部など危険物の性状非水溶性
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら