カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 鶴賀電機
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • エフピコ(2)
  • アズワン(1)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • TKG(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • コーヨーラド(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • TERADA(寺田電機製作所)(1)
  • トヨタ(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2929a」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCトランスデューサ 鶴賀電機

    DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    41,980税込46,178
    1台
    15日以内出荷
    コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)電源電圧(V)AC85~264保存温度(℃)-20~70入力信号DC4~20mA許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC4~20mA動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃
  • 高速DCトランスデューサ 鶴賀電機

    高速DCトランスデューサ

    鶴賀電機
    46,980税込51,678
    1台
    15日以内出荷
    高速応答タイプ。コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
    寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)本体:約120、端子台:約40出力(調整範囲)ZERO:±3%以上 of SPANSPAN:±5%以上 of SPAN電源電圧(V)AC85~264保存温度(℃)-20~70応答時間150μs以下(0→90%)入力信号DC4~20mA許容差±0.1% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500Vにて100M以上(入力-出力-電源各間 )出力信号DC4~20mA動作周囲温度(℃)0~50温度特性±150ppm/℃供給電源AC85~264V(50/60Hz) 5VA以下、DC90~170V 30mA以下、DC20~30V 90mA以下
検出・センサカテゴリ