カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 鶴賀電機
  • 大橋産業(BAL)(8)
  • マリンテック(5)
  • カシムラ(4)
  • 三菱電機(2)
  • セルスター(2)
  • 電菱(2)
  • BESTEK(2)
  • 東洋電源機器(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • カスタム(1)
  • コーセル(1)
  • マザーツール(1)
  • TDKラムダ(1)
  • アーガス(1)
  • UNIFIVE(1)
  • アルス(イーター電機)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC100V-AC100V変換」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCトランスデューサ 鶴賀電機DCトランスデューサ鶴賀電機
41,980税込46,178
1台
15日以内出荷
コンパクト・省スペース設計のプラグイン変換器。
電源電圧(V)AC85~264適合出力調整範囲:ZERO:±3%以上 of SPAN、SPAN:±5%以上 of SPAN寸法(mm)H72×W28.5×D130質量(g)約200(端子台含)耐電圧AC2000V 1年間(入力-出力-電源各間)、AC2000V 1分間(端子一括-外箱間 )消費電力約5.5VA(AC100V時)、約9VA(AC200V時)、約120mA(DC 24V時)、約 21mA(DC110V時)保存温度(℃)-20~70入力信号DC±10V許容差±0.3% of SPAN at 23℃絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上(入力-出力-電源各間)応答速度0.5s以下(0→90%)出力信号DC4~20mA動作周囲温度(℃)-5~55温度特性±150ppm/℃