カテゴリ
- 測定用品(1)
- 風邪・熱中症計(1)
絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~60(1)
ブランド
- 鶴賀電機
- モノタロウ(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(13)
- エンペックス気象計(3)
- ユニット(10)
- カスタム(2)
- マザーツール(3)
- シンワ測定(1)
- タニタ(2)
- 京セラ(13)
- 日本緑十字社(8)
- 住友電工ハードメタル(8)
- CRECER(クレセル)(6)
- 三菱マテリアル(5)
- E-TUMG(5)
- タンガロイ(4)
- オーム電機(3)
- 三愛(3)
- イスカル(2)
- キングジム(2)
- ブランドをもっと見る
「wbgt」の検索結果
特価

熱中症予防 汎用大形WBGT表示器(三脚スタンド付)
鶴賀電機¥199,800税込¥219,7801台33日以内出荷現在のWBGT(暑さ指数)を大きく表示 単機能化で高いコストパフォーマンスを実現 暑熱作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の注意喚起に好適 高輝度表示で直射日光下でも視認性抜群 温度湿度センサ、黒球温度センサとも取り外し可能で持ち運びおよび収納が容易 設置が簡単、注意喚起したい場所で即表示可能 JIS規格 JIS Z 8504 準拠温度測定範囲(℃)0~60.0仕様(WBGT計算式)屋内:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、屋外:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度質量(kg)約4(電源ケーブル含む)取付ポール取付測定範囲WBGT/0~60℃、周囲温度/0~60.0℃、相対温度/10~90%RH、黒球温度/0~80.0℃(Φ150mm黒球)、温球温度/周囲温度と相対温度から算出電源AC100VorDC12V測定項目WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度(Φ150mm黒球)、湿球温度精度±1.5℃(15~40℃)表示高輝度ドット赤色LED(文字高 60mm) 「WBGT」「周囲温度」「相対湿度」を固定表示 または サイクリック表示(循環表示)測定精度WBGT/±1℃(10~35℃)、周囲温度/±0.5℃(10~35℃)、相対温度/±3%RH(20~80%RH/25℃時)電源コード(m)約4.8準拠規格JIS Z 8504JIS規格JIS B 7922、精度区分 クラス1.5準拠本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×100使用環境屋外/屋内 0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)設置方式スタンド式湿度測定精度±3(30~90%RH、25℃において)温度表示方式デジタル供給電源AC100V、DC12V相対湿度(%RH)10~90