カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(70)
    • グラフィックスタブレット(23)
    • ペンタブレット用アクセサリ(37)
    • タッチペン(4)
絞り込み
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • wacom(ワコム)
  • メディアカバーマーケット(26)
  • エレコム(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ワコム」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wacom Cintiq 16/15.6型液晶ペンタブレット wacom(ワコム)Wacom Cintiq 16/15.6型液晶ペンタブレットwacom(ワコム)
77,980税込85,778特価
1台
当日出荷
人気の15.6型がエントリーモデルで初登場。最大表示解像度フルHD(1920 x 1080)、映り込みを軽減するAGフィルム搭載ディスプレイ。自然な描画を実現するワコム最新のペンテクノロジーWacom Pro Pen 2。描きやすい角度に調整可能(19°)な内蔵スタンドと、より使いやすいスタイルで調整可能(19°~68°)なオプションスタンド(別売)。三分岐ケーブル(HDMI、USB-A、電源)による簡単接続。製品の左右どちらにも取り付けできるペンホルダー(標準芯3本、芯抜き付)。
仕様色域:72%NTSC、ペン:Wacom Pro Pen 2、傾き検出レベル:±60レベルセット内容Wacom Cintiq 16、Wacom Pro Pen 2 、着脱式ペンホルダー(標準芯3本、芯抜き)、3 in 1ケーブル(1.8m) 、ACアダプタ(1.5m) 、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、レギュレーションシート質量(kg)1.9(スタンドを除く)消費電力(W)27(最大)、0.5(スリープモード、USB未接続時)、0.5以下(オフモード)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422×245×285対応システム:Windows 7、8、8.1、10((最新のSP適用)、macOS 10. 12以上、パソコンに標準搭載のHDMIポートおよびUSB-Aポート、インターネット接続読取(mm)可能範囲:344.16×193.59分解能(mm)読取:最高0.005液晶サイズ15.6型コントラスト比1000:1 (標準値)画素ピッチ0.17925×0.17925mm表示色最大:1677万色(8bit)解像度最大表示:1920×1080 (Full HD)使用環境温度 5~40℃、湿度 30~80%(結露なきこと)視野角水平176°/垂直176°(標準値)ACアダプタ(定格出力)12 VDC、3A (最大)応答速度25ms(標準値)設定値カラー:色温度(9300K、6500K、5000K)、カスタムRGB/(工場出荷時)電源供給方式専用ACアダプタ(AC100~240 V, 50/60 Hz)アスペクト比16:9読取方式a-Si TFTアクティブマトリクス液晶(IPS方式)最大輝度(cd/m2)210(標準値)筆圧レベル8192レベル
Wacom Intuos Smallワイヤレス/Wacomペンタブレット wacom(ワコム)Wacom Intuos Smallワイヤレス/Wacomペンタブレットwacom(ワコム)(1件のレビュー)
12,880税込14,168
1台
当日出荷
イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。 使いやすい新しいペン 使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。 コンパクトでスリムなデザイン どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。 厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。 描きやすい操作面 場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。 制作をサポートする機能 ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様筆圧レベル:4096セット内容ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内)サイズSmall質量(g)250対応OSWindows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。連続使用時間(時間)最大15機能作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド読取(mm)152×95バッテリーリチウムイオン電池内蔵(取り外し不可)保証期間1年充電時間(時間)約3.5読み取り速度速度(ペン):133ppsセキュリティペンテザースロットBluetoothBluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic)カメラ登録数2540読取方式電磁誘導方式筆圧レベル4096
ペンタブレット wacom(ワコム)ペンタブレットwacom(ワコム)
19,880税込21,868
1台
当日出荷
イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。 使いやすい新しいペン 使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。 コンパクトでスリムなデザイン どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。 厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。 描きやすい操作面 場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。 制作をサポートする機能 ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様筆圧レベル:4096セット内容ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内)サイズMedium質量(g)410対応OSWindows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。連続使用時間(時間)最大15機能作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド読取(mm)216×135バッテリーリチウムイオン電池内蔵(取り外し不可)保証期間1年充電時間(時間)約3.5読み取り速度速度(ペン):133ppsセキュリティペンテザースロットBluetoothBluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic)カメラ登録数2540読取方式電磁誘導方式筆圧レベル4096
ペンタブレット Wacom Intuos Pro 2025 wacom(ワコム)ペンタブレット Wacom Intuos Pro 2025wacom(ワコム)
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
新しいWacom Intuos Proは、2017年に販売されたWacom Intuos Pro(PTH460、PTH-660、PTH-860)の後継機となるプロフェッショナル向けのペンタブレットです。マンガ・イラスト、3Dや写真編集、アニメーションなど、様々なジャンルのプロクリエイターに向けて設計されており、長時間の制作をストレスなく行えるように必要な機能だけを搭載した、プロフェッショナルのクリエイティブスキルを最大限に発揮するのためのツールです。
対応OSWindows10以降(最新のSP/ビルド適用)、macOS13以降接続Bluetooth、USBtype-A商品構成本体、WacomProPen3、ペンスタンド(標準芯5本、フェルト芯3本、ラバー芯2本、芯抜き付属)、USBType-CtoAケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート、ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート(薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチなし)RoHS指令(10物質対応)対応筆圧レベル8192
Wacom One Pen wacom(ワコム)Wacom One Penwacom(ワコム)
3,998税込4,398
1個
欠品中
Wacom One専用ペンになります。筆圧レベル:4096。サイドスイッチ:1つ。
Wacom One 13touch/液晶ペンタブレット wacom(ワコム)Wacom One 13touch/液晶ペンタブレットwacom(ワコム)
85,980税込94,578
1台
当日出荷
デジタルペンで毎日をもっとクリエイティブに、Wacom Oneとパソコンで心躍るデジタル体験をはじめよう。新しい方法で自分を表現することに挑戦したい人に向けた新しいWacom One液晶ペンタブレット。購入してから開封、使い始め、さらにスキルを磨くところまで、Wacom Oneが寄り添ってサポート。多彩なチュートリアルやサービスが付いた、初心者にぴったりのモデルです。プロクリエイターから初めてクリエイティブに挑戦するエントリーまで、 40年以上あらゆる制作を支え、愛用されて続けているワコムのペン技術と描くノウハウが詰まっています。
セット内容Wacom One 13 touch本体、Wacom Oneスタンダードペン、替え芯(標準芯10本)、芯抜き、Wacom One 3 in 1ケーブル (2.0m)、ACアダプタ、クイックスタートガイド、レギュレーションシート (重要な製品情報)、Notice sheet (接続、付属品収納箇所)、※保証書は同梱されていません。RoHS指令(10物質対応)対応
Wacom One スタンド wacom(ワコム)Wacom One スタンドwacom(ワコム)
6,898税込7,588
1個
8日以内出荷
Wacom One 用の簡易スタンドです。
対応機種DTC121W4D,DTH134W4D
Wacom Cintiq Pro 22/液晶ペンタブレット wacom(ワコム)Wacom Cintiq Pro 22/液晶ペンタブレットwacom(ワコム)
429,800税込472,780
1台
5日以内出荷
創造性を解き放ち、すべてを超越するプロフェッショナルの声を反映し、デザイン、テクノロジー、設計機構を磨き上げて造られた、進化したWacom Cintiq Proシリーズに、コンパクトな17.3型が新たに登場。洗練されたデザインと直感的な操作感はクリエイターの創造力を羽ばたかせ、没入感のある制作環境を実現します。ワコム史上最高のこだわりを結集した液晶ペンタブレットです。
仕様色域:DCI-P3カバー率 99% (CIE 1931) (標準値)/Adobe RGBカバー率 88% (CIE 1931) (標準値)適合対応ペン:Wacom Pro Pen 3/2/1表示サイズ(mm)21.5型/476×268解像度最大表示:3840×2160視野角水平170°/垂直170° (標準値)アスペクト比16対9読取方式タッチ入力:静電結合方式筆圧レベル最大8192レベルパネル駆動方式IPS方式最大表示色10億7374万色/1024階調リフレッシュレート(Hz)最大120
ペンタブレット Wacom Intuos ベーシック small wacom(ワコム)ペンタブレット Wacom Intuos ベーシック smallwacom(ワコム)
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
Wacom Intuos ベーシックは、エントリーからミドルクラス向けのペンタブレットです。Windows・Mac に加え、Andoroid・ Chromebook でも利用が可能。イラスト、写真加工、マンガ制作など好みのソフトウェアを選んでダウンロードでき、クリエイティビティ溢れるあなたの夢をサポートします。
標準芯 wacom(ワコム)標準芯wacom(ワコム)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
滑らかな書き味と耐久性を兼ね備えたワコムのペンタブレット製品各種で利用可能(一部除く)な標準タイプの芯。 ノンストロークタイプ。
材質ポリアセタールブラック対応機種Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)・Intuos Draw (CTL-490/B0,W0)・Intuos Art (CTH-490/B0,K0・CTH-690/B0,K0)・Intuos Comic (CTH-490/B1,K1・CTH-690/B1,K1)・Intuos Photo (CTH-490/K2)・Intuos 3D (CTH-690/K2)・Intuos pen (CTL-480)・Intuos pen&touch (CTH-480・CTH-680)Intuos comic (CTH-480・CTH-680)・Intuos Pro (PTH-451,651,851)・Intuos 5 (PTH-450,650,850)・Intuos 4 (PTK-440,640,840)・Cintiq 13HD・Cintiq 13HD touch・Cintiq 22HD・ Cintiq 22HD touch・Cintiq 24 HD・Cintiq 24 HD touch・Cintiq 27QHD・Cintiq 27QHD touch・Cintiq 21UX(DTK-2100)・Cintiq Companion 2・Cintiq Companion・Cintiq Companion Hybrid・Bamboo・Bamboo Pen・Bamboo Fun・Bamboo Art Master・Bamboo Comic・One by Wacom (CTL-672/K0-CX)・STU-430/530・DTU-1031
Wacom One M/ペンタブレット wacom(ワコム)Wacom One M/ペンタブレットwacom(ワコム)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
デジタルペンで毎日をもっとクリエイティブに、Wacom Oneとパソコンで心躍るデジタル体験をはじめよう。新しい方法で自分を表現することに挑戦したい人に向けた新しいペンタブレットWacom One。購入してから開封、使い始め、さらにスキルを磨くところまで、Wacom Oneが寄り添ってサポート。多彩なチュートリアルやサービスが付いた、初心者にぴったりのモデルです。プロクリエイターから初めてクリエイティブに挑戦するエントリーまで、 40年以上あらゆる制作を支え、愛用されて続けているワコムのペン技術と描くノウハウが詰まっています。
セット内容Wacom One S本体、Wacom Oneスタンダードペン、替え芯 (標準芯10本)、芯抜き 、USB Type-C to Cケーブル (1.0m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート(重要な製品情報)、※保証書は同梱されていません。RoHS指令(10物質対応)対応
Wacom コンバーターキット wacom(ワコム)Wacom コンバーターキットwacom(ワコム)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
・Wacom One 14をHDMI、USB-A、電源接続できる変換アダプタ。発売中のWacom Converterにケーブルを同梱したアクセサリー製品。USB-Cポートが非搭載のPC、DP Alt mode非対応のPCおよびPower Deliveryが7.5W未満のPCで活用いただけます。
Wacom Pro Pen 2用 標準芯 wacom(ワコム)Wacom Pro Pen 2用 標準芯wacom(ワコム)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
Wacom Pro Pen 2用替え芯
セット内容Wacom Pro Pen 2用標準芯 10本ブラック対応機種Wacom MobileStudio Pro 2nd モデル (DTHW1321,DTHW1621)・Wacom Citniq Pro (DTH-1320,DTH-1620,DTK-2420,DTH-2420,DTH-3220)・Wacom Citniq (DTK1660K0D,DTK2260K0D)・Wacom Intuos Pro (PTH460,PTH-660,PTH-860)・Wacom MobileStudio Pro 1st モデル (DTH-W1320,DTH-W1620)対応【ペン】Wacom Pro Pen 2 (KP504E)
Wacom Pro Pen 2用 フェルト芯 wacom(ワコム)Wacom Pro Pen 2用 フェルト芯wacom(ワコム)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
Wacom Pro Pen 2用替え芯 フェルト芯 10本
セット内容Wacom Pro Pen 2用フェルト芯 10本対応機種Wacom MobileStudio Pro 2nd モデル (DTHW1321,DTHW1621)・Wacom Citniq Pro (DTH-1320,DTH-1620,DTK-2420,DTH-2420,DTH-3220)・Wacom Intuos Pro (PTH460,PTH-660,PTH-860)・Wacom MobileStudio Pro 1st モデル (DTH-W1320,DTH-W1620)対応【ペン】Wacom Pro Pen 2 (KP504E)
Pro Pen 3用標準芯 wacom(ワコム)Pro Pen 3用標準芯wacom(ワコム)
1,688税込1,857
1個
5日以内出荷
Wacom Pro Pen 3(ACP50000DZ)用標準芯。5本入り。
対応機種Wacom Pro Pen 3 (ACP50000DZ)
Wacom One スタンダードペン wacom(ワコム)Wacom One スタンダードペンwacom(ワコム)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
Wacom One 用のスタンダードペンです。
ホワイト/グレー対応機種CTC4110WLW0D,CTC6110WLW0D,DTC121W4D,DTH134W4D
ハードフェルト芯 wacom(ワコム)ハードフェルト芯wacom(ワコム)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
高摩擦係数でありながら耐久性も備えた芯。抵抗感のある硬筆の書き味が特徴。 ノンストロークタイプ。
材質フェルト対応機種Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)・Intuos Pro (PTH-451,651,851)・Intuos 5 (PTH-450,650,850)・Intuos 4 (PTK-440,640,840)・Cintiq 22HD・Cintiq 22HD touch・Cintiq 24 HD・Cintiq 27QHD・Cintiq 27QHD touch・Cintiq 21UX(DTK-2100)※Cintiq 13HD・Cintiq 13HD touch・Cintiq 24HD touch・Cintiq Companionシリーズでは使用できません
Wacom One Pen用エラストマー芯(10本) wacom(ワコム)Wacom One Pen用エラストマー芯(10本)wacom(ワコム)
1,598税込1,758
1個(10本)
5日以内出荷
Wacom One Pen用の替え芯です。エラストマー(10本)入り
対応Wacom One スタンダードペン(CP92303B2Z) Dr. Grip Digital for Wacom(CP202A01A CP202A02A)
スタイラスペン(白) wacom(ワコム)スタイラスペン(白)wacom(ワコム)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
DTK-1651/L0、DTK-2451/L0、DTH-2452/L0用のペン
ホワイト商品タイプ本体
Intuos 筆圧ペン wacom(ワコム)Intuos 筆圧ペンwacom(ワコム)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
Intuos Draw (CTL-490)、Intuos Art (CTH-490/CTH-690)、Intuos Comic (CTH-490/CTH-690)、Intuos Photo (CTH-490)、One by Wacom(CTL-672)専用のペンです。
Wacom Cintiq 2025年モデル/液晶ペンタブレット wacom(ワコム)Wacom Cintiq 2025年モデル/液晶ペンタブレットwacom(ワコム)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
飛び込め、未来の創造力へ「もっと制作に集中したい」「もっとスキルを上げたい」自らのクリエイティブを追い求めるユーザーの声に応えた液晶ペンタブレットWacom Cintiq。さぁ、もっと描ける世界に飛び込もう。新しいWacom Cintiqシリーズは、2019年に発売されたモデルの後継機となる液晶ペンタブレットです。Wacom Pro Pen 3に対応し、より高解像度の液晶ディスプレイを搭載。
ブラック筆圧レベル8192
Wacom MovinkPad 11/Android OS搭載液晶ペンタブレット wacom(ワコム)Wacom MovinkPad 11/Android OS搭載液晶ペンタブレットwacom(ワコム)
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷
描くための準備はすべてこの1台に。必要なのは、描きたい気持ちだけ。Wacom MoivnkPad 11はAndroid搭載のワコムのポータブルパッド。プロクリエイターの信頼を得るWacom Pro Pen 3を採用し、いつでもどこでも、描きたい気持ちの一番近くでその瞬間を逃さないデジタル画板です。
質量(g)588外形寸法(mm)266×182×7表示部11.45型読取(mm)243×159メモリー容量8GBOSAndroid 14Bluetooth5.2搭載ストレージ128GB
Wacom MovinkPad 11 専用スタンド付きケース ホワイト wacom(ワコム)Wacom MovinkPad 11 専用スタンド付きケース ホワイトwacom(ワコム)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
Wacom MovinkPad 11専用ケースです。
Wacom MovinkPad Pro 14 専用ケース グレー wacom(ワコム)Wacom MovinkPad Pro 14 専用ケース グレーwacom(ワコム)
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
Wacom MovinkPad Pro 14専用ケースです。
Wacom One Pen用フェルト芯(10本) wacom(ワコム)Wacom One Pen用フェルト芯(10本)wacom(ワコム)
1,598税込1,758
1個(10本)
5日以内出荷
Wacom One Pen用の替え芯です。フェルト芯(10本)入り
対応Wacom One スタンダードペン(CP92303B2Z) Dr. Grip Digital for Wacom(CP202A01A CP202A02A)
Hi-uni DIGITAL for Wacom用替え芯 5本入り wacom(ワコム)Hi-uni DIGITAL for Wacom用替え芯 5本入りwacom(ワコム)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
Hi-uni DIGITAL for Wacom専用替え芯。
セット内容Hi-uni DIGITAL for Wacom用替え芯 5本ブラック対応【ペン】Hi-uni DIGITAL for Wacom (CP20206BZ)
Wacom One 14/液晶ペンタブレット wacom(ワコム)Wacom One 14/液晶ペンタブレットwacom(ワコム)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
はじめてが、ずっと続く楽しさに。デジタルでの創作をもっと楽しく。もっと自然に描いてみたい、アイデアをそのまま形にしてみたい。はじめての液晶ペンタブレットデビューに。Wacom Oneであなたの「やってみたい」をかなえよう。
仕様●画面解像度:FullHD(1920×1080)●傾き検知:60°●読取可能範囲(mm):309×174付属品Wacom Oneスタンダードペン、替え芯(標準芯3本)、芯抜き、USB Type-Cケーブル(1.8m)×1本、クイックスタートガイド、IPIブックレット(重要な製品情報)寸法(mm)336×10×201質量(g)750接続方式USB Type-C視野角水平178°/垂直178°応答速度16ms筆圧レベル4096
スタイラスペン(黒) wacom(ワコム)スタイラスペン(黒)wacom(ワコム)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
DTK-1651/K0、DTK-2451/G0、DTH-2452/G0用のペン
ブラック商品タイプ本体
STU-430/430V/530用スタイラスペン wacom(ワコム)STU-430/430V/530用スタイラスペンwacom(ワコム)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
STU-430/430V/530用スタイラスペン。サイドスイッチ・テールスイッチなし。
Pro Pen 3用フェルト芯 wacom(ワコム)Pro Pen 3用フェルト芯wacom(ワコム)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
Wacom Pro Pen 3(ACP50000DZ)用フェルト芯。10本入り。
対応機種Wacom Pro Pen 3 (ACP50000DZ)
ペンテザー(ペン紛失防止ストラップ 50cm) wacom(ワコム)ペンテザー(ペン紛失防止ストラップ 50cm)wacom(ワコム)
649税込714
1個
翌々日出荷
14インチ以下の液晶ペンタブレット・液晶サインタブレットでの使用を推奨。ペンの紛失を防止するストラップ。長さ50cm。
Wacom Pro Pen 3用 ラバー芯 wacom(ワコム)Wacom Pro Pen 3用 ラバー芯wacom(ワコム)
1,598税込1,758
1セット(5本)
10日以内出荷
Wacom Pro Pen 3(ACP50000DZ)用 ラバー芯です。5本入り。
Intuos Pro 2025 M用 オーバーレイシート wacom(ワコム)Intuos Pro 2025 M用 オーバーレイシートwacom(ワコム)
4,898税込5,388
1枚
10日以内出荷
Wacom Intuos Pro 2025 medium(PTK670K0C)用のオーバーレイシートです。
Wacom One Pen 替え芯(標準芯5本) wacom(ワコム)Wacom One Pen 替え芯(標準芯5本)wacom(ワコム)
899税込989
1個
当日出荷
Wacom One Pen用替え芯になります。(5本入り)。
Cintiq Pro 27 wacom(ワコム)Cintiq Pro 27wacom(ワコム)
479,800税込527,780
1個
5日以内出荷
プロフェッショナルの声を反映し、デザイン、テクノロジー、設計機構を磨き上げて造られた、進化したWacom Cintiq Pro 27。洗練されたデザインと直感的な操作感はクリエイターの創造力を羽ばたかせ、没入感のある制作環境を実現します。 ワコム史上最高のこだわりを結集した液晶ペンタブレットです。 リアルなカラーを再現するAdobe RGB カバー率99%、DCI-P3 カバー率 98%の広色域に対応し、10億7374万色を鮮やかに映し出します。 PantoneTM認証、Pantone SkinToneTM 認証を取得し、ウェブデザインやDTP、写真、映像編集などプロの制作に必要な色域をプリセットから選択でき、こだわりの色表現を追求できます。 創作意欲をかき立てる、高精細な4K解像度、リフレッシュレート120HZ、HDRガンマに対応した高品質ディスプレイです。 クリエイターひとりひとりがオリジナルの創作スタイルを持つように、新しいWacom Pro Pen 3はカスタマイズ性を重視。 作業スタイルに合わせて、パーツを入れ替え、グリップの太さ、サイドスイッチの数、ペンの重心をカスタマイズでき、自分だけのペンに。 ペン先が細く、見やすくなった新しいペンデザイン。 ​;​;直感的に操れるマルチタッチ機能対応。 指先でキャンバスを拡大・縮小、回転でき、手間取ることなく制作に集中できます。 マルチタッチとペン操作を切り替えながら、シームレスな操作が可能。 専用スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(別売)は、高さや角度をすばやく調整し、ディスプレイ回転に対応した取り回しの良いデザイン。 左右20°までスムーズに回転でき、自然な姿勢で理想の線を描画できます。 さらに、VESAマウント規格(100×100mm)にも対応し、サードパーティ製モニターアーム※を使った様々な姿勢での制作をサポート。 ※ディスプレイを縦向きに利用したい(180°回転したい)場合は、モニターアームをご利用ください。 タブレットドライバのインターフェースを一新し、新しくワコムセンターとして、より使いやすくなりました。 オンスクリーンコントロールなど作業効率を上げる機能を追加し、今まで以上に、便利にペンタブレットを利用できます。 手を添えればフィットする新デザインで、自然にショートカットを操作できるExpressKeyTM。 ショートカットを使いたいと感じた瞬間に、すぐにアクセスでき、制作の効率向上をサポートします。 キーボードや資料を設置できる拡張テーブル※1は、その他のアクセサリを取り付けられる1/4インチネジ(UNC)穴を搭載。 ペントレイやカメラ※2、マイク※2、LED照明※2など、個々のワークスペースに必要な機材を追加可能。 ※1別売 ※接続パーツは別売 より良い世界の創出のために、メーカーとして始められることを。 環境に配慮した製品づくりに努め、製品外観から製品構造、素材の選定、パッケージまで、再生素材を使用。 これまで以上にサステナビリティに配慮した液晶ペンタブレットです。 ワコムは、クリエイターが創造性を最大に発揮できるように、自然で直感的に使えるデバイスを提供することで、人とテクノロジーの架け橋となることを目指してきました。 40年近くにわたりデジタルペン技術を追求しているワコムの製品は、デジタルクリエイティブツールとしてクリエイターから愛用され続けています。 そのためにワコムは日々、開発を積み重ねてきました。 これからも一人ひとりの「創りたい」という思いに寄り添い、ワコムの製品は進化を続けています。 ワコムは現在、そして未来に向けてクリエイティブテクノロジーをリードしていきます。
仕様【色域】DCI-P3 カバー率98% CIE 1931(標準値)/Adobe RGBカバー率99% CIE 1931(標準値)/PantoneTM 認証とPantone SkinToneTM 認証を取得、【ペン】Wacom Pro Pen 3、【傾き検出レベル】±60°、【ペンの特長】筆圧対応/コードレス/バッテリーレスセット内容Wacom Cintiq Pro 27Wacom Pro Pen 3Wacom Pro Pen 3ペントレイ (標準芯5本、フェルト芯5本、芯抜き、ペンカスタマイズパーツ※付属)。 ※ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート (薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチなし)USB Type-Cケーブル(1.8m、PVCフリー)USB Type-C - USB-A変換ケーブル(1.8m、PVCフリー)HDMI ケーブル(1.8m、PVCフリー)Mini DisplayPort to DisplayPortケーブル(PVCフリー)ACアダプタ(PVCフリー)電源ケーブル(1.0m)クイックスタートガイド質量(kg)7.2ブラック外形寸法(mm)379×638×31スイッチサイドスイッチ3個または無装備対応OSPC: Windows(R) 10 以降 (最新のSP/ビルド適用)Mac:macOS 10.15以降(最新版)表面処理フルフラットの強化AGエッチングガラス出力電圧(V)19/8.4A接続【PCへ】DisplayPort Alternate ModeをサポートするUSB-Cポート、またはDisplayPortあるいはHDMIポートおよびUSB-Aポートドライバをダウンロードするためのインターネット接続※最大表示解像度および120Hzリフレッシュレートで表示するには、PC/グラフィックボードが解像度3840×2160、リフレッシュレート120Hzをサポートしている必要があります。機能ExpressKey - 合計8つ:マルチタッチ機能オン・オフ切替スイッチ・マルチタッチで拡大、回転、ブラシサイズの調整・プレシジョンモード・ラジアルメニュー・マッピング画面切り替え・オンスクリーンコントロール・ペンジェスチャー、【マルチタッチ機能】○(10本指対応)、【ユニフォミティ補正機能】○読取(mm)596×335分解能(mm)最高0.005(読取)インターフェースMini DisplayPort×1HDMIポート×1USB Type-Cポート×2USB-Aポート×1コントラスト比41.6673611111111スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(角度・高さ調整・回転対応/別売)、VESAマウント規格(100×100mm)対応使用温湿度範囲5~40℃/30~90%(相対湿度/結露無き事)保管温湿度範囲-10~60℃/30~90%(相対湿度/結露無き事)※温度40℃では最大保管湿度は90%、湿度30%では最大保管温度は60℃保証期間1年視野角水平178°/ 垂直178° (標準値)応答速度10 ms (標準値)替芯10本(標準芯5本、フェルト芯5本)画面サイズ26.9型(対角線)セキュリティケンジントンセキュリティスロット電源供給方式専用ACアダプタ(AC100~240(50/60Hz))RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式静電結合方式画素ピッチ(H×V)(mm)0.15525×0.15525対応解像度640×480@59.94Hz/60Hz (CTA)640×480@60Hz (VGA)720×400@70Hz (VGA)720×480@59.94Hz/60Hz (CTA)720×576@50Hz (CTA)800×600@60Hz (DMT)1024×768@60Hz (DMT)1280×720@60Hz (DMT)1280×720@59.94Hz/60Hz (CTA)1280×720@50Hz (CTA)1280×1024@60Hz (DMT)1600×1200@60Hz (DMT)1920×1080@60Hz (DMT)1920×1080@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)2560×1440@59.95Hz/120Hz (CVT)3840×2160@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)3840×2160@60Hz/120Hz (CVT)アスペクト比0.672916666666667読取方式電磁誘導方式最大輝度(cd/m2)400(標準値)筆圧レベル8192レベルパネル駆動方式IPS方式最大表示色10億7000万色(30bit)対応ソフトウェアCLIP STUDIO PAINT EXMASVグリーンマーク認定
Wacom One S/ペンタブレット wacom(ワコム)Wacom One S/ペンタブレットwacom(ワコム)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
デジタルペンで毎日をもっとクリエイティブに、Wacom Oneとパソコンで心躍るデジタル体験をはじめよう。新しい方法で自分を表現することに挑戦したい人に向けた新しいペンタブレットWacom One。購入してから開封、使い始め、さらにスキルを磨くところまで、Wacom Oneが寄り添ってサポート。多彩なチュートリアルやサービスが付いた、初心者にぴったりのモデルです。プロクリエイターから初めてクリエイティブに挑戦するエントリーまで、 40年以上あらゆる制作を支え、愛用されて続けているワコムのペン技術と描くノウハウが詰まっています。
セット内容Wacom One S本体、Wacom Oneスタンダードペン、替え芯 (標準芯10本)、芯抜き 、USB Type-C to Cケーブル (1.0m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート(重要な製品情報)、※保証書は同梱されていません。RoHS指令(10物質対応)対応
Wacom Pro Pen 3E wacom(ワコム)Wacom Pro Pen 3Ewacom(ワコム)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
Wacom Pro Pen 3EはWacom Pro Pen 3のセンサーを搭載し、消しゴム機能、ペンテザー用ホールを装備
質量(g)9.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×8.4
Pro Pen 3 ストレートグリップ wacom(ワコム)Pro Pen 3 ストレートグリップwacom(ワコム)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
Wacom Pro Pen 3用 ストレートタイプのグリップ。
セット内容Wacom Pro Pen 3 ストレートグリップ 2本クイックスタートガイドブラック質量(g)5.2対応機種Wacom Pro Pen 3 (ACP50000DZ)外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)14×88
Wacom Cintiq Pro 17 Stand/液晶ペンタブレット専用スタンド wacom(ワコム)Wacom Cintiq Pro 17 Stand/液晶ペンタブレット専用スタンドwacom(ワコム)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
Wacom Cintiq Pro 17専用スタンド
対応機種Wacom Cintiq Pro 17
Wacom Cintiq 2025年モデル専用スタンド wacom(ワコム)Wacom Cintiq 2025年モデル専用スタンドwacom(ワコム)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
Wacom Cintiq 16(DTK168)、Wacom Cintiq 24/24 touch(DTK246/DTH246)専用スタンド。※Wacom Cintiq 24/24 touch (DTK246/DTH246)は製品本体に同梱されています。
適合機種Wacom Cintiq 16(DTK168)、Wacom Cintiq 24(DTK246)、Wacom Cintiq 24 touch(DTH246)質量(kg)0.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×380×176