カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(449)
  • オフィスサプライ(2)
  • オフィス家具/清掃用品(28,689)
  • 測定・測量用品(14)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(65)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(10)
  • 医療・介護用品(10)
絞り込み
ブランド
  • オカムラ(岡村製作所)
  • ULVAC(アルバック)
  • モノタロウ(3,831)
  • BIGM(丸山製作所)(66,081)
  • ホンダ(40,320)
  • メディアカバーマーケット(40,198)
  • エスコ(40,103)
  • 大阪魂(26,715)
  • Panasonic(パナソニック)(22,614)
  • スバル(14,599)
  • TRUSCO(12,421)
  • 三菱電機(11,131)
  • Kawasaki(8,659)
  • (8,080)
  • EBM(江部松商事)(7,621)
  • 工進(6,824)
  • NAKANO(6,710)
  • SHIMANO(シマノ)(6,669)
  • TAKEGAWA(武川)(6,456)
  • コガネイ(5,668)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,437)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(26,524)
商品レビュー
  • 以上(15)
  • 以上(16)
  • 以上(16)
  • 以上(17)
価格
  • 1,500円以下(54)
  • 1,500-10,000円(548)
  • 10,000-50,000円(603)
  • 50,000-100,000円(3,846)
  • 100,000円以上(24,438)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
29,239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルミストトラップ ULVAC(アルバック)

    オイルミストトラップ

    ULVAC(アルバック)(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
    用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式

    ULVAC(アルバック)(9件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
    用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
  • ピラニ真空計測定子 ULVAC(アルバック)

    ピラニ真空計測定子

    ULVAC(アルバック)(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    用途ピラニ真空計GPシリーズ用測定子(消耗品)材質BS材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)(6件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • エレメント ULVAC(アルバック)

    エレメント

    ULVAC(アルバック)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    OMT-050A専用です。
    トラスコ品番509-1540全長(mm)40品名OMT050A ELEMENT全高(mm)90外径(mm)70
  • 直結型真空ポンプ用 ホース口吸気管 ULVAC(アルバック)

    直結型真空ポンプ用 ホース口吸気管

    ULVAC(アルバック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック)

    直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ)

    ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
    用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。電圧(V)100電源ACポンプの種類油回転
  • エレメント ULVAC(アルバック)

    エレメント

    ULVAC(アルバック)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    材質エレメントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)

    小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1式
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです
    用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
  • センターリング ULVAC(アルバック)

    センターリング

    ULVAC(アルバック)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質SUS304寸法D(mm)8寸法C(mm)3.9
  • クイックカップリングクランプ ULVAC(アルバック)

    クイックカップリングクランプ

    ULVAC(アルバック)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム
  • 小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)

    小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット

    ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1組ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    油回転真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
    用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
  • 変換フランジ ULVAC(アルバック)

    変換フランジ

    ULVAC(アルバック)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状変換フランジ
  • 直結型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    直結型油回転真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    187,980税込206,778
    1台
    当日出荷
    マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。 ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。
    用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器幅(mm)170電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
  • VILLAGE ネームプレート(名刺サイズ) オカムラ(岡村製作所)

    VILLAGE ネームプレート(名刺サイズ)

    オカムラ(岡村製作所)
    6,998税込7,698
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    マグネットで簡単取付
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.5×59×5.2内寸(幅W×高さH)(mm)91×55(名刺サイズ)
  • ULVAC 大気圧ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)

    ULVAC 大気圧ピラニ真空計

    ULVAC(アルバック)
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
    用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置測定範囲(Pa)5×10-2~1×105付属品クイックマニュアル仕様●アナログ出力タイプ●測定子加熱上限温度:測定子単体150℃(SW100取り外し時)加熱時は、精度など仕様からの逸脱が認められます。SW100の使用温度範囲は、5℃~40℃です。トラスコ品番560-8177セット内容SW1-100/SWP16(測定子)材質測定子フィラメント・白金(Pt)その他:SUS304(SWP-1SはSUS316L/Ra<0.5)、FeNiCo、Ni、Au、 Glass、Ceramic質量(g)約105(SW100単体)使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)SW100単体/(W×D×H)約48×30×74フランジ取合い:NW16出力測定値出力電圧:DC0V~10V、圧力指示:DC1.7V~8.0V、log 出力:DC1V/1桁、更新時間:50msec、分解能:3mV、誤差:±3mV、出力インピーダンス:10Ω適合規格CE電源電圧定格電圧値:DC24V電圧変動範囲:DC14V~30VMAX(-42/+25%)(リップル、ノイズ 1%以下)定常時:2.0W電源投入時:4.8W過電圧カテゴリ:カテゴリ1(過渡過電圧を十分低いレベルに制限する対策が取られている回路に接続下さい)端末仕様対応:パソコン:Windows10 64bit 以降スマートフォン:Android 6以上、USB TypeC電源電圧(V)DC24保護等級IP30入力信号制御:zero点/大気圧調整、調整クリア、オープンコレクタ入力で動作、負論理通信方式D-sub15-ピンUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定圧力0.05~100000(Pa)測定精度(%)1×10-1Pa~1×10+4Pa:±105.0×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4Pa~1×10+5Pa:±20表示LEDPOWER/ERROR : パワー、エラー表示SET-1 : セットポイント1SET-2 : セットポイント2測定子接続可能:1本/1pc出力信号制御:センサーエラー、セットポイント1/2、オープンコレクタ出力、負論理定格:30VMAX、50mAMAX、70mWコネクタ入出力:D-sub15-ピンコネクタ(オス)、M2.6mmネジUSB Type-C(USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます)取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(非通電時、結露なきこと)調整方式zero点/大気圧調整、調整クリア圧力表示測定子破壊圧力:2×105 Pa(絶対圧)(フランジやクランプなどの破壊圧力は別途考慮ください)湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)サンプリング周期(ms)60(5回の移動平均処理)
  • 部品 ULVAC(アルバック)

    部品

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    適合本体GLD-051用
  • ホース口吸気管 9パイ DAP用 ULVAC(アルバック)

    ホース口吸気管 9パイ DAP用

    ULVAC(アルバック)
    1,098税込1,208
    1本
    欠品中
  • 直結型真空ポンプ用 □50アダプター(M20メネジ) ULVAC(アルバック)

    直結型真空ポンプ用 □50アダプター(M20メネジ)

    ULVAC(アルバック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • ゴムキャスター Φ50 ブラック オカムラ(岡村製作所)

    ゴムキャスター Φ50 ブラック

    オカムラ(岡村製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    軸長L(mm)20.5キャスター径(Φmm)50ブラック材質(車輪)ゴム取付高H(mm)67
  • オイルレベルゲージ ULVAC(アルバック)

    オイルレベルゲージ

    ULVAC(アルバック)
    719税込791
    1個
    当日出荷
  • 直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ) ULVAC(アルバック)

    直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    使用温度範囲(℃)7~40ポンプの種類油回転
  • ピラニ真空計(アナログ仕様) ULVAC(アルバック)

    ピラニ真空計(アナログ仕様)

    ULVAC(アルバック)
    81,980税込90,178
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    用途大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に、分析装置・理化学機器の低真空測定に圧力測定範囲(Pa)0.4~2700セット内容測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計電圧(V)AC100~240電源(VA)10
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ケミカルタイプ ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ケミカルタイプ

    ULVAC(アルバック)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    接ガス部にPTFEなどの耐食性に優れた部品を使用した、ケミカルタイプのダイアフラム型真空ポンプです。
    用途ロータリーエバポレーター。真空濃縮、真空ろ過、遠心分離。真空乾燥。レーザーガス循環。医療機器、製薬用機器。特殊ガス充填。分析機器、理化学機器。仕様サーマルプロテクタ付トラスコ品番398-1550幅(mm)142質量(kg)7.3高さ(mm)202奥行(mm)288.5電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)1000排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24吐出口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4)吸込口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • ノズル ULVAC(アルバック)

    ノズル

    ULVAC(アルバック)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)44フランジタイプKF-25寸法B(mm)6寸法C(mm)35寸法A(Φmm)40
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。 接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 小型、軽量、低価格 サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮 シンプルな構造でメンテナンスも容易
    用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • オイルミストセパレーター ULVAC(アルバック)

    オイルミストセパレーター

    ULVAC(アルバック)
    50,980税込56,078
    1個(1個)
    当日出荷
    対応機種GCD-136X/201X
  • スマートフォン対応ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)

    スマートフォン対応ピラニ真空計

    ULVAC(アルバック)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。
    用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。測定範囲(Pa)5×10-2~1×105精度±10%/±20%材質測定子フィラメント:白金(Pt)材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)Φ46×81適合規格CE電源電圧DC+5%、350mAMAX電源電圧(V)DC+5%350mAMAX保護等級IP30使用湿度範囲15~85%(但し結露なきこと)繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定精度(%)(N2)1.0×10-1~1.0×10+4Pa:±105×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4~1.0×10+5Pa:±20取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(但し結露なきこと)I/OコネクタUSB microB圧力測定範囲(Pa)5×10-2~1×10+5湿度範囲(%)15~85(ただし、結露なきこと)
  • KF-25排気管 ULVAC(アルバック)

    KF-25排気管

    ULVAC(アルバック)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    油回転真空ポンプの排気側取付用部品です
    騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
  • 小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)

    小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット

    ULVAC(アルバック)
    5,898税込6,488
    1式
    当日出荷から9日以内出荷
    真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するカップパッキン、ガスケット、排気弁などの部品セットです
    用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
  • オイルミストトラップ ULVAC(アルバック)

    オイルミストトラップ

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    フィルタエレメントのみ交換可能です。 低負荷用:連続吸入圧:10kPa以下、高負荷用:連続吸入圧:100kPa以下でご使用ください。 オイルミストトラップは油回転真空ポンプの油煙を取り除きます。
    用途油回転真空ポンプの油煙の取り除きに材質本体:SS製、フィルタ:グラスウール
  • 直結型真空ポンプ用 □40アダプター(M20メネジ) ULVAC(アルバック)

    直結型真空ポンプ用 □40アダプター(M20メネジ)

    ULVAC(アルバック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
  • オイルキャップ ULVAC(アルバック)

    オイルキャップ

    ULVAC(アルバック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    G-101D、G-101S、GHD-031A、GHD-031B、GLD-040、GLD-051、GLD-137AA、GLD-137CC、GLD-202AA、GLD-202BB、GLD-280A用オイルキャップです。
    トラスコ品番152-3933適合機種G-101D、G-101S、GHD-031A、GHD-031B、GLD-040、GLD-051、GLD-137AA、GLD-137CC、GLD-202AA、GLD-202BB、GLD-280A材質PPSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ゴム ULVAC(アルバック)

    防振ゴム

    ULVAC(アルバック)
    1,598税込1,758
    1式
    当日出荷
    組込の用途には、振動や衝撃の伝達緩和用に防振ゴムをご使用ください。
  • 吸気管 ULVAC(アルバック)

    吸気管

    ULVAC(アルバック)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    真空ポンプの吸気口径変更用の吸気管オプション部品です。
    材質真鍮、メッキ寸法(mm)1112(内径Φ9×外径Φ24適用ホース口)
  • KF-25吸気管 ULVAC(アルバック)

    KF-25吸気管

    ULVAC(アルバック)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    油回転真空ポンプの吸気側取付用部品です
  • 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    カップパッキン(特殊樹脂)がシリンダー内を往復運動することにより排気する真空ポンプです。大きな排気速度を有していますが、消費電力が低く環境にやさしい真空ポンプです。また、寿命試験では18000時間をクリアした長寿命配慮となっています。(DOP-300SA実機試験による)
    用途真空チャック、真空ピンセット。食品包装機、真空成型機。吸着搬送。自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
  • レクトライン収納 棚板 900W450D15H ネオホワイト オカムラ(岡村製作所)

    レクトライン収納 棚板 900W450D15H ネオホワイト

    オカムラ(岡村製作所)
    3,798税込4,178
    1台
    28日以内出荷
    ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×15機能収納 棚板
  • ホース口吸気管 ULVAC(アルバック)

    ホース口吸気管

    ULVAC(アルバック)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    真空ポンプのオプション部品です。
...