カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ULVAC(アルバック)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
  • ADVANTEC(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • Canon(3)
  • CKD(1)
  • Kitchen+a(2)
  • SMC(33)
  • イスカル(1)
  • イワキ(2)
  • オリオン機械(5)
  • コガネイ(21)
  • シシド静電気(1)
  • バンドー化学(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • マキシンコー(9)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • 栄進化学(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「135l050」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直結型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    直結型油回転真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    ¥187,980税込¥206,778
    1台
    当日出荷
    マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。 ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。
    用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器幅(mm)170電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
  • 直結型小型油回転真空ポンプ(ケミカルタイプ) ULVAC(アルバック)

    直結型小型油回転真空ポンプ(ケミカルタイプ)

    ULVAC(アルバック)
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    接ガス部面に表面処理を施したケミカル型の真空ポンプです。化学工業、半導体業界などで使用する特殊なガス、溶剤を扱う真空引きに最適な、耐久性を増したポンプです。
    用途濃縮機などの化学機器。半導体製造装置。製薬機械。薬品処理後の乾燥。仕様耐食型、2段式、サーマルプロテクター内蔵使用温度範囲(℃)7~40電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7使用油SO-M吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
  • 耐食型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    耐食型油回転真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個(1個)
    翌日出荷から45日以内出荷
    アルカリ性溶剤、塩酸・酢酸などに対する耐食性に優れ、特殊な溶液あるいは特殊なガスを吸う真空引に最適なポンプです。
    仕様吸入口:KF-25到達圧力(Pa)0.67 ※ガスバラスト バルブ付(バルブ開放時:6.7)
  • 【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-137CC ULVAC(アルバック)

    【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-137CC

    ULVAC(アルバック)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    低振動・低騒音です。
    質量(kg)29電源単相100-120V/200-240Vサービス分類レンタル
  • 単相100-120V 油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    単相100-120V 油回転真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    翌々日出荷
    清音タイプとなりオフィスや静かな研究室で使っても運転音が気になりません。真空ポンプから漏れ出る油を処理する必要がありません。装置側に油が逆流して装置を汚す心配がありません。異電圧に別作対応です。
    用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器用。真空排気装置、電子顕微鏡のバックに。半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置に。真空乾燥器、凍結乾燥器に。トラスコ品番701-2270全長(mm)241.5電源(V)単相100-120全幅(mm)470全高(mm)166到達圧力(Pa)5.0×10^-1排気速度(50/60Hz)(L/min)135/162吸入口径(Φmm)KF25(NW25)RoHS指令(10物質対応)対応